油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から5日以内出荷
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
高圧ホースRIKEN(理研機器)当日出荷
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
”カップラ” スタンダードRIKEN(理研機器)当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
手動ポンプRIKEN(理研機器)4日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
油圧ポンプRIKEN(理研機器)当日出荷から12日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から5日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から6日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
単動シリンダーピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200ボス長F(mm)19外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)38ピストンホール径H(Φmm)19ピストンホール長I(mm)35ヘッドカバー長J(mm)15ヘッドカバー外径K(Φmm)36カプラー突出長L(mm)約67カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ねじにがし長J(mm)6カプラー位置G(mm)25
手動ポンプRIKEN(理研機器)3日以内出荷から25日以内出荷
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から9日以内出荷
単動シリンダーピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)30.2接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50ピストン径C(Φmm)26ピストンねじ径DM20×P1.5ピストンねじ長E(mm)25カラーねじ径FM45×P1.5カラーねじ長G(mm)23ねじにがし長J(mm)3ピストン突出長M(mm)31
水用手動ポンプ(70MPa)RIKEN(理研機器)3日以内出荷
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
油圧ポンプRIKEN(理研機器)4日以内出荷から12日以内出荷
種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
油圧シリンダー(単動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から5日以内出荷
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
手動ポンプ(100MPa)RIKEN(理研機器)4日以内出荷
質量(kg)9.3種類その他ポンプタンク容量(L)1最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
手動ポンプRIKEN(理研機器)4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
可搬式小型ポンプRIKEN(理研機器)4日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
手動ポンプ(300MPa)RIKEN(理研機器)4日以内出荷から30日以内出荷
種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32
油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)4日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
爪付きジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)125接続口径(Rc)カップラ:3/8作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
100MPAシリーズ 手動ポンプRIKEN(理研機器)3日以内出荷
種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
アルミ手動ポンプRIKEN(理研機器)翌々日出荷
安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
油圧ポンプRIKEN(理研機器)4日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
水用手動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)25日以内出荷
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
スーパーフラットジャッキ(70MPa)RIKEN(理研機器)25日以内出荷
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
手動ポンプ(400MPa)RIKEN(理研機器)29日以内出荷
種類その他ポンプ概略質量(kg)18.6最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32レバー荷重(N)576
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598
Jフックユニット税込¥241¥219