低床超重荷重用キャスター1000 MC車輪付 ユニクロメッキ仕様SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
最大許容荷重は1000kg
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車軸径(Φmm)12[外径20 カラー入り]荷重種別超重荷重リム幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11最大許容荷重(N[kgf])1000[9800]
緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番113-7322軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター MC車輪付ユニクロ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐摩耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット荷重種別重荷重最大許容荷重(N[kgf])500(4900)
ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)固定式SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)当日出荷
芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、固定式形状固定車型式プレート式、固定式金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。
耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
空気入車輪付キャスター 固定 153mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)当日出荷
材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9399軸径(Φmm)20形状固定車許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(daN[kgf])68[70]偏芯E(mm)-材質(金具)スチール自重(kg)1.72車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
WKB型 プレート式キャスターストッパー付(ゴム車輪)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。
高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR)形状固定車S型式固定車S金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から10日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタン軸径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー
静電気帯電防止固定キャスター ウレタンSISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から6日以内出荷
自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
ステンレスキャスター 固定 150径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪軸径(Φmm)12リム幅(mm)45金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ゴム(SBR)仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9413軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター YN車輪付ユニクロ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)3日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット荷重種別重荷重
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)当日出荷から翌々日出荷
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から6日以内出荷
固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット荷重種別重荷重
自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)5日以内出荷から6日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に材質(車輪)ゴムSBRストッパー回転ストッパー
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付 200径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番112-9372軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパー回転ストッパー付車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7440軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーダブルストッパー付車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
用途精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
プラスチックキャスター 固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
緩衝キャスター 固定 200径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番113-7324軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)46.5~58キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(UR)トラスコ品番113-7325軸径(Φmm)12リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 固定 125径 ゴム車輪SISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
材質(車輪)ゴム車輪軸径(Φmm)12リム幅(mm)42金具仕上ステンレスストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)4日以内出荷
車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。
用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装、車輪:スチールホイール、ウレタン軸径(Φmm)20タイプ固定式
自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)4日以内出荷
ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタンストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
固定金具のみ 130mmSISIKU(シシク/シシクアドクライス)6日以内出荷
トラスコ品番112-9409軸径(Φmm)20取付高(mm)177リム幅(mm)42取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56車輪取付幅(mm)53取付穴径(mm)11.5
ステンレスキャスター ウレタン車輪付固定SISIKU(シシク/シシクアドクライス)3日以内出荷から4日以内出荷
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ネジ込みSISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)当日出荷
フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
スチール製ネジ込みタイプの金具です。
用途福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴントラスコ品番441-4055質量(kg)0.38ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35荷重(kg)(緩衝)~40
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598
Jフックユニット税込¥241¥219