絞り込み
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(342)
  • ハンマーキャスター(278)
  • TRUSCO(264)
  • ユーエイキャスター(217)
  • 山金工業(195)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(190)
  • ヨドノ(144)
  • 金沢車輌(138)
  • 東海キャスター(114)
  • サカエ(92)
  • ヤマテック(73)
  • ナンシン(70)
  • AIOULE(ふじわら)(43)
  • 東正車輛(39)
  • 石川製作所(31)
  • イノアック(26)
  • テンテキャスター(25)
  • スリーエッチ(23)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(67)
  • 1,500-10,000円(195)
  • 10,000-50,000円(96)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流用品 :「コテ」の検索結果

373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ32mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
84税込92特価
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-7材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)14寸法A(mm)36耐荷重(kg)18.4寸法B(mm)20寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)42
600kg 運搬車(メッシュかご付) エスコ600kg 運搬車(メッシュかご付)エスコ
106,700税込117,370
1台
当日出荷
両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
600kg [両ハンドル式] 運搬車 エスコ600kg [両ハンドル式] 運搬車エスコ
78,100税込85,910
1台
当日出荷
両ハンドル式
自在ジャッキベース エスコ自在ジャッキベースエスコ
4,620税込5,082
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8高さ(mm)400穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34耐荷重(t)2.6
140x140mmワイドベース(ジャッキベース用) エスコ140x140mmワイドベース(ジャッキベース用)エスコ
700税込770
1個
当日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。 センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン質量(kg)250ベース寸法(mm)140×140
15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色) エスコ15~40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
仕様ベルト適用径:15~40mm材質フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン寸法(mm)奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22ベルト幅(mm)25
40mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140材質ナイロン質量(g)27車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーなし
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45アズワン品番64-7958-55
34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ34x380mm/140x140mm ジャッキベースエスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
50mm キャスター(ツインホイール/4個) エスコ50mm キャスター(ツインホイール/4個)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし
80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用) エスコ80x240x40mmハンドルカバー(ジャッキベース用)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
上からはめ込むだけで衝撃をしっかり吸収します。
材質発泡材サイズ80×240×40(H)mm
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用) エスコ200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
EA520BK-5用替キャスター
エスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷から5日以内出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60質量(g)259使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
25mm キャスター(固定金具付) エスコ25mm キャスター(固定金具付)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)アズワン品番64-7986-53
ジャッキベース エスコジャッキベースエスコ
3,080税込3,388
1本(1本)
翌日出荷
スチール製。表面処理:電気メッキ。
穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)140×140
固定ベース Φ48.6mm エスコ固定ベース Φ48.6mmエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
材質スチール(表面/クロメートメッキ)高さ(mm)100質量(g)780穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)120×120アズワン品番65-2285-74
単管取付用穴開きクランプ エスコ単管取付用穴開きクランプエスコ
2,170税込2,387
1個
欠品中
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
75mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ75mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)90A×B(mm)70×47
125mm キャスター(固定金具付) エスコ125mm キャスター(固定金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-62材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165耐荷重(kg)150
150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)204アズワン品番64-7958-54
75mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ75mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
材質ステンレス
65mmキャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ65mmキャスター(固定金具・微音タイプ)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
静音性に優れています。
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80耐荷重(kg)40A×B(mm)70×47
65mmキャスター(固定金具付) エスコ65mmキャスター(固定金具付)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
仕様固定材質金具:スチール、 車輪:ナイロン車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×28全高(mm)80A×B(mm)70×47
50mm キャスター(固定金具付) エスコ50mm キャスター(固定金具付)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-1材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)45×25、(X×Y)58×44車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)エスコ
405税込446
1個
翌日出荷
適合(ステム)EA986PC-6、-8エスコ品番EA986PC-140B材質ナイロン質量(g)34車輪幅(mm)8×2耐荷重(kg)44ストッパーあり
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
パイプ用ベース(ステンレス製) エスコパイプ用ベース(ステンレス製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
150mm キャスター(自在金具付) エスコ150mm キャスター(自在金具付)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)120×120耐荷重(kg)300アズワン品番64-7986-33
130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)エスコ
9,010税込9,911
1個
翌日出荷
材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)165アズワン品番64-7958-50
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140アズワン品番64-7986-71
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-30
100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付) エスコ100mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)エスコ
4,660税込5,126
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定エスコ品番EA986GP-100材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136耐荷重(kg)100耐熱温度(℃)-20/60
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7986-98取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
250mm 固定金具付キャスター エスコ250mm 固定金具付キャスターエスコ
34,400税込37,840
1個
翌日出荷
寸法d(mm)25ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
25mm 固定金具付キャスター エスコ25mm 固定金具付キャスターエスコ
105税込116
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-1材質(本体)鋼板車輪幅(mm)12穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)29×0取付座A×B(mm)36×18全高(mm)35ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付) エスコ125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様固定/自在兼用(切替式)エスコ品番EA986PN-3質量(kg)1.9車輪幅(mm)38全高(mm)168耐荷重(kg)150ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)38
75mm 縦型固定滑車(ステンレス製) エスコ75mm 縦型固定滑車(ステンレス製)エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
材質ステンレス

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品