商品豆知識
台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
アズワン品番65-9337-56
1組(2個)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。
材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2
質量(kg)39.9
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段
アズワン品番64-2290-67
引出し耐荷重(kg)各30
1台
¥82,700
税込¥90,970
当日出荷
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
質量(kg)53.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段
アズワン品番64-2290-68
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)各30
引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
¥120,000
税込¥132,000
8日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。