カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ステンレス Sカンフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ Cリンク(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バネ開閉式のCリンクです。
スリムアイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径5.2mm)壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
用途チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。材質スチール穴径(mm)5.2
洋灯吊 真鍮 ナット付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)
洋灯吊 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
ステンレスワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。長さ(m)50
タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
BCシャックルより小型で強く、またタイガー色で目立ちやすいので、現場作業が楽に安全に使用できます。(安全率6倍)
用途小型化で場所を取らずに、利用箇所が拡大します。軽量化により、作業効率がアップします。材質本体:S45C炭素鋼 ピン:SCM435合金鋼
ヒートン ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・丸型の吊り下げ金具です。ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
洋灯吊 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
ヒートン 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・丸型の吊り下げ金具です。 ・真鍮
洋折釘 ブロンスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
洋折釘 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
リングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ナットを回して開閉し、簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
洋灯吊 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
アイストラップ(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。狭い接地面への取り付けに最適です。
ダブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
ユニクロ シャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ねじ込み式のスタンダードなシャックルです。
タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼ピッチ(mm)2.54
ステンレス アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
ユニクロ ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
アンカープレート基盤ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番424-1582寸法W(mm)70H(mm)70
ステンレス Dリングダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
プチカラビナダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
チェーンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。材質スチール全長(m)1
ステンレス シンブルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
ヒートン ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・丸型の吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
ステンレス セフティフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。(絡まりを防ぐリング付)
ステンレス トリガースナップダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598
Jフックユニット税込¥241¥219