物流用品 :「タイヤ 移動」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み 質量(kg)13 車輪径(Φmm)200×2個、75×2個 高さ(mm)1260 奥行(mm)1060 車輪ウレタンタイヤ、ウレタンキャスター 車幅(mm)460
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素1500L 1本積み 質量(kg)7 車輪径(Φmm)125×2個、副車輪75×3個 高さ(mm)1000 奥行(mm)850 車輪ウレタンタイヤ、ナイロンキャスター 車幅(mm)350
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

プロパンガス20kgボンベ1本用ハンドカーです。ボンベに手をかけることなく積めるので、簡単にハンドカーに搭載でき、楽に移動が行えます。10kgボンベもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG20kg 質量(kg)12 車輪径(Φmm)370 高さ(mm)1090 奥行(mm)460 車輪エアータイヤ 車幅(mm)610
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39 奥行(mm)1200(全奥行) 全幅(mm)700 全高(mm)1300 車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24 奥行(mm)1200(全奥行) 全幅(mm)700 全高(mm)1300 車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります