標準リフトテーブル河原(2件のレビュー)14日以内出荷から59日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして電源(V)三相200ユニット種別内蔵式電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日