ストッパー付固定キャスター KBZウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から6日以内出荷
KBZ型中荷重用ストッパー付固定金具付きのキャスターです。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3480取付穴径d(Φmm)11
PCKE型 固定キャスター(静流タイプ)ウカイ(岐阜産研工業)当日出荷から6日以内出荷
車輪にラジアルベアリングを使用し、車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
材質(車輪)ゴム使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZL-100ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)920最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1960最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUIK-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3570最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZL-100ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)990最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)32
固定キャスター Kウカイ(岐阜産研工業)4日以内出荷
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK2.50-4-FO-BLACKウカイ(岐阜産研工業)3日以内出荷
・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様車輪タイプ:海外メーカー製タイヤ使用、トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)218シャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)289自重(g)3210タイヤ幅R(mm)62色(車輪)BLACK
HK型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-130ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1490最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)35
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSDKBZL-75ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)450最大荷重(daN)120タイヤ幅R(mm)26
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SRKBZL-130ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1750最大荷重(daN)140タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ PNUDKBZL-75ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)75材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)450最大荷重(daN)100タイヤ幅R(mm)32
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K PBK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2680最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K UWBSDK-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)1690最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)30
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SKBZL-130ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1750最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SRK-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1960最大荷重(daN)160タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-130ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)130材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1620最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)36
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SK-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)1960最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBSKBZL-75ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)450最大荷重(daN)120タイヤ幅R(mm)26
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWBKBZL-130ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1770最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)36
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付固定キャスター KBZ CRKBZ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)5日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2180最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
KS壁つなぎ国元商会税込¥2,858¥2,598
ガラ箱四輪車神戸車輌製作所税込¥252,780¥229,800
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598
Jフックユニット税込¥241¥219