商品豆知識
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターオール自在
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色アイボリー
キャスター75Φエラストマー車
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
耐久性に優れたサカエリュームを表面に張った板台車。
衝撃を吸収する樹脂エッジを側面に採用。
長手側に取手穴があります。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。引越し作業に。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所) 、耐久性、耐薬品性、防水性、耐摩耗性、耐傷性、耐衝撃(側面)
材質(荷台)木/サカエリューム張り
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
連結可否不可
車輪径(Φmm)50
材質(本体)木
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車×4個
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)450
板厚(mm)21
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き
グリーン購入法適合
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否不可
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個
材質SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン車
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)500
材質(車輪・金具)SUS304
材質(ハンドル)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)750
材質(荷台)SUS304
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
材質SUS304#400仕上げ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン車
荷台寸法(幅)(mm)600
材質(車輪・金具)SUS304
材質(ハンドル)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)SUS304
積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。
使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。
ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ナイロンウレタン
ブレーキ有無なし
キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個)
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)720
材質(車輪・金具)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)520
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP
幅(mm)780
質量(kg)8.2
高さ(mm)890
奥行(mm)490
キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)200
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.56MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
メーカー独自の荷台構造とキャスター配置による安全積み重ね構造。
材質(車輪)ゴム
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否不可
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在4個
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
キャスター65Φゴム車(オール自在)
均等耐荷重(kg)200
色(本体)グリーン
外寸法・高さ(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
荷台寸法(幅)(mm)1110
対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)G
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1110
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
今お使いのスカイキャリーに取付けることで、フットブレーキ付になります。スチール製の為、耐久性に優れています。
適合SKC-780BK
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.17MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。