絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • ハンマーキャスター(266)
  • ナンシン(19)
  • TRUSCO(18)
  • ヨドノ(9)
  • 象印チェンブロック(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • スリーエッチ(6)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(6)
  • アイビッグ(5)
  • マーテック(4)
  • E-MAKE(4)
  • 東正車輛(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • 大阪タイユー(1)
  • コンドーテック(1)
  • TOA(1)
  • 浅香工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流用品 :「鉄板」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • 鉄板吊り
  • 鉄板吊りフック
  • 鉄板吊
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
28,980税込31,878
1組
当日出荷から7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
スーパーロックフック スーパーツールスーパーロックフックスーパーツール(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツールスーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)スーパーツール(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用) スーパーツール敷鉄板吊用スーパーロックフックセット品(2t吊用)スーパーツール
29,980税込32,978
1本
当日出荷
スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)1ロープ径(Φmm)16フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用)ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm)RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)147寸法H2(mm)117寸法H3(mm)70寸法H4(mm)50寸法L2(mm)47寸法L3(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)46寸法T3(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック(スイベル付)
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
31,980税込35,178
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
スーパーロックフック(開閉ロック式) スーパーツールスーパーロックフック(開閉ロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しが出来ます。開口部が大きく開くので、ワークの取り付け・取り外しがラクに出来ます。
用途敷鉄板の運搬・施工作業に最適!通常のロック付フックとしての使用はもちろん、アイピースでの直吊作業にも使用できます。トラスコ品番475-7718質量(kg)3.8容量(t)3開口寸法(mm)88
スーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付) スーパーツールスーパーロックフック開閉ロック式 (スイベル付)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック全長(mm)403質量(kg)4.8容量(t)3
チェーンスリング付ロックフック(スイベル付) スーパーツールチェーンスリング付ロックフック(スイベル付)スーパーツール
55,980税込61,578
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)47寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1358チェーン線径(mm)Φ10
スーパーフットロック(敷鉄板専用) スーパーツールスーパーフットロック(敷鉄板専用)スーパーツール(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。 ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途敷鉄板の敷設・撤去作業に。仕様ロック式トラスコ品番332-0014材質特殊合金鋼質量(kg)3.8寸法L(mm)151寸法H(mm)321寸法d(mm)32寸法C(mm)34
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール
34,980税込38,478
1組
7日以内出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)
チェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付) スーパーツールチェーン付スーパーロックフックセット(開閉ロック式スイベル付)スーパーツール
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック仕様スイベルフック・チェーン付全長(mm)1359(チェーン含む)質量(kg)8.3容量(t)3
スーパーロックフック スーパーツールスーパーロックフックスーパーツール
22,980税込25,278
1台
当日出荷
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。トラスコ品番564-1074材質特殊合金鋼幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 スーパーツールチェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式スーパーツール
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング付ロックフック スーパーツールチェーンスリング付ロックフックスーパーツール
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
水平横吊クランプ スーパーツール水平横吊クランプスーパーツール
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。 本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。 鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。
仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46アズワン品番67-4590-17
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
35,980税込39,578
1組
7日以内出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックSLH3A寸法L(mm)169寸法L1(mm)78寸法L2(mm)38寸法H(mm)383寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18マスターリンクKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品