絞り込み
ブランド
  • トーヨーコーケン(TKK)
  • モノタロウ(250)
  • エスコ(4,707)
  • TRUSCO(3,001)
  • KITO(キトー)(1,856)
  • ハンマーキャスター(1,546)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,296)
  • アイビッグ(1,054)
  • ユーエイキャスター(995)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(562)
  • 東海キャスター(513)
  • 山金工業(456)
  • ヨドノ(455)
  • ナンシン(382)
  • アルインコ(359)
  • ピカコーポレイション(355)
  • コンドーテック(353)
  • 金沢車輌(333)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティアーム 250L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)マイティアーム 250L 分割式トーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
欠品中
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品トーヨーコーケン(TKK)
2,298税込2,528
1式
3日以内出荷
トーヨーコーケン 送信機用のカバーです。
適合無線送信機付属全機種
マイティアーム トーヨーコーケン(TKK)マイティアームトーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
欠品中
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
ホイスト オプション部品 トーヨーコーケン(TKK)ホイスト オプション部品トーヨーコーケン(TKK)
5,998税込6,598
1式
3日以内出荷
トーヨーコーケン ホイスト用の雨カバーです。
用途屋外使用時の雨から防ぎます。
ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線1ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品無線送信機 1個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式シングルリモコンタイプ操作部5芯角型
ベビーホイスト (有線操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (有線操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック付属品専有ボタン付き無線送信機 2個電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30ロープ径(Φmm)5定格荷重(kg)150電源コード2mm2×3芯×5m使用ワイヤロープΦ5×60mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30操作方式ダブルリモコンタイプ巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43巻取長さ(m)66モータ出力(W)937
サントップ・簡易クレーン トーヨーコーケン(TKK)サントップ・簡易クレーントーヨーコーケン(TKK)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
足場に取り付けて荷物の取り込み作業を安全に
定格荷重(kg)100質量(kg)24スイッチラッチロックフック揚程(m)30モーター出力(W)600
ベビーマイティ 高速 トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 高速トーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5611セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
TKK ベビーウインチ 60kg 20m トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーウインチ 60kg 20mトーヨーコーケン(TKK)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-9698
TKK バッテリーマイティー AC100V トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティー AC100Vトーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード10m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
TKK ベビーマイティ 100V 150kg トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kgトーヨーコーケン(TKK)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。仕様2点押ボタン式付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10mトラスコ品番375-4421材質スチール幅(mm)470質量(kg)21高さ(mm)272奥行(mm)210消費電力(W)650電源単相100Vコード長さ(m)(操作コード)10電源コード2mワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81最大荷重(t)(吊上)0.15巻上速度(m/min)22
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカートーヨーコーケン(TKK)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100関連資料カタログ(4.73MB)取扱説明書(3.44MB)巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400
昇降力 トーヨーコーケン(TKK)昇降力トーヨーコーケン(TKK)
839,800税込923,780
1台
翌々日出荷
昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
ブレーキメカニカルブレーキ揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]本体質量(kg)約16安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ定格荷重(kg)110取扱説明書(2.43MB)巻上速度(m/min)約2~3
低速型 マイティプラー トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラートーヨーコーケン(TKK)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷から120日以内出荷
荷や装置に衝撃を与えない低速型運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
モーター極数(P)4関連資料仕様表(0.06MB)
大型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
2,898,000税込3,187,800
1台
120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ保護等級IP44使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
829,800税込912,780
1台
3日以内出荷から120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK)足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイトーヨーコーケン(TKK)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)30電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)30巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43モータ出力(W)937
ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK)ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイトーヨーコーケン(TKK)
659,800税込725,780
1台
3日以内出荷
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして積載荷重(kg)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)15荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300電源コード(m)5使用ワイヤロープΦ5×31m総質量(kg)92
2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズ トーヨーコーケン(TKK)2本掛けベビーホイスト DB-E シリーズトーヨーコーケン(TKK)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
2本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上。さらに大容量の定格荷重を実現。また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。・過巻き防止リミットスイッチ:巻上げ過ぎて、下フックを本体に突き上げてしまうことを防止します。・逆巻き防止リミットスイッチ:巻下げ過ぎやワイヤロープが下層に食込んだとき、巻下運転でワイヤロープを巻上げ、ブレーキの利かない逆巻き状態になることを防止します。 なお、ベビーホイストのブレーキは一方向にしか利かないメカニカルブレーキです。・すべりクラッチ:下フックを構造物などに引掛けてしまっても、駆動部が空転して故障を防ぎます。・非常停止ボタン:有線操作タイプにあります。なお、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプにも同等機能があります。・電子制御:電圧・電流・運転時間などを監視し、故障を未然に防ぎます。・非常停止付きペンダントスイッチ:非常停止ボタン付きです。また、上・下ボタンは2段押しで高速、低速が切り替わります。・無線送信機:920MHz帯(特定小電力無線)による双方向通信で、水平送信距離は100m以上、垂直送信距離は50m以上です。また、非常停止ボタンと同等の停止ボタン付きです。 さらに通信状態や異常の有無および操作可否をランプで表示します。単三乾電池3本で動作します。・専有ボタン付き無線送信機:無線送信機に専有化機能(※)を追加したものです。※専有化機能:専有ボタンを押した無線送信機でのみベビーホイストを操作可能にし、他方の無線送信機では操作不可にする誤操作防止機能です。
仕様【つり金具】ラッチロック式フックブロック電源AC100V(50/60Hz)電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15
エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズ トーヨーコーケン(TKK)エンドレスタイプ小型ホイスト ベビー・ワインダー BWシリーズトーヨーコーケン(TKK)
499,800税込549,780
1台
5日以内出荷
過負荷・過電流状態、過頻度状態などを自己判断、自動停止/自動復帰して、故障・事故の未然防止を図ります。ブレーキ装置:メーカー独自のメカニカルブレーキと電子制御によるブレーキの併用で、より確実な荷の停止ができます。
仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)20電源コード2mm2×3芯×5mコネクタ5芯角型ウインチ定格(分)15モータ出力(W)800
電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ トーヨーコーケン(TKK)電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプトーヨーコーケン(TKK)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)トーヨーコーケン(TKK)
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています。 また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。 高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。
付属品専有ボタン付き無線送信機 2個サイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式ダブルリモコンタイプ操作部5芯角型
ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)ワイヤーロープトーヨーコーケン(TKK)
19,980税込21,978
1式
3日以内出荷から14日以内出荷
トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
ベビーマイティ トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティトーヨーコーケン(TKK)
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 低速トーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイストトーヨーコーケン(TKK)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。 ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
スライドアーム 280L 分割式 トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式トーヨーコーケン(TKK)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
TKK ベビーウインチ 60kg 30m トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーウインチ 60kg 30mトーヨーコーケン(TKK)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番851-9699
TKK バッテリーマイティー トーヨーコーケン(TKK)TKK バッテリーマイティートーヨーコーケン(TKK)
209,800税込230,780
1個
45日以内出荷
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル材質スチール形状電動式
バッテリーマイティ トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティトーヨーコーケン(TKK)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から翌日出荷
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。仕様2点押ボタン式材質スチール幅(mm)366高さ(mm)200奥行(mm)170コード長さ(m)(操作)3ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5.56×12最大荷重(t)(吊上)0.45
ワイヤーロープ 5Φ×21M トーヨーコーケン(TKK)ワイヤーロープ 5Φ×21Mトーヨーコーケン(TKK)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
適合本体型式BH-420・BH-720ワイヤーロープ長さ(m)21

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品