39ページ目: 物流用品

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
32,811件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮脚立 長谷川工業伸縮脚立長谷川工業
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
伸縮脚立 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り) テラモト共通先ゴム(鉄道・三つ手チリトリ 鉄道型水取り)テラモト(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷
材質ゴム
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
ミニSフック【30個セット】 ユノックスミニSフック【30個セット】ユノックス(1件のレビュー)
549税込604
1セット(30個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約3.6×2.2
Vベルフック 大洋製器工業Vベルフック大洋製器工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
36税込40
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(フック) ドブメッキAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ドブメッキ
板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレス AIOULE(ふじわら)板型ワイヤクリップ(ダブル) ステンレスAIOULE(ふじわら)
329税込362
1個
当日出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。ダブルを使用すると1 個で取付けOK です。
材質SUS304ステンレス
折りたたみ式2段カート BOX付き STANLEY(Stanley Black & Decker)折りたたみ式2段カート BOX付きSTANLEY(Stanley Black & Decker)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキブレーキ有無あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070特性折りたたみBOX付(固定収納可能)均等積載量(kg/段)上段20/下段40収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
上枠付踏台 SREW-a 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a長谷川工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70材質/仕上アルミ/アルマイト各種認証SGマーク・Aマーク収納寸法・奥行(mm)240天板寸法・幅(mm)285天板寸法・奥行(mm)256天板寸法(幅×奥行)(mm)285×256
足場台 DRXB (BLACK LABEL) 長谷川工業足場台 DRXB (BLACK LABEL)長谷川工業
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/カラーアルマイトブラック
クサビ式足場用手すり 光洋機械産業クサビ式足場用手すり光洋機械産業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
6輪カート フットブレーキ付 金沢車輌6輪カート フットブレーキ付金沢車輌
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ材質黒ゴム車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製作業台 縞鋼板 2段 TRUSCOアルミ合金製作業台 縞鋼板 2段TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミトラスコ品番855-7682材質アルミ段数22018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)500
軽量作業台KSタイプ(移動式) サカエ軽量作業台KSタイプ(移動式)サカエ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 キャスター付で作業台の移動が簡単に行えます。 【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、DIYなどで。組立加工、梱包、仕分け作業に。座り作業用。仕様組立式付属品直進安定金具×2種類サカエリューム天板天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
トレードワン セノビーちょいのっぽ君 トレードワントレードワン セノビーちょいのっぽ君トレードワン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あとちょっと・・・のときに便利な32cmアップ!
用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン、合成ゴムホワイト段数1収納時寸法(mm)370×460×45
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
PE折畳みテーブル TASSCOMPE折畳みテーブルTASSCOM(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
予約販売
必要な時にパッと開いてサッと使える。折り畳み式ので頑丈な作業台です。 ご家庭での植木や収穫作業は勿論、業務用の作業台としてもお使いいただけます。 耐荷重:60kg
材質天板:ポリエチレン、フレーム・脚:スチール(粉体塗装)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(展開時)181.5×74×74、(収納時)92×74×80
ミニロック OCR(大阪コートロープ)ミニロックOCR(大阪コートロープ)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(100個)
当日出荷
日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業)真鍮メッキ 洋灯吊WAKI(和気産業)
169税込186
1箱(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164車輪幅(mm)18軸長(mm)30全高(mm)69耐熱温度(℃)-25/80
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ110x50mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)9全長(mm)110質量(kg)47ブラック種類Sカン使用荷重(kg)45口の開き(mm)18.5
特大 ストロング台車 ハンドル固定 金沢車輌特大 ストロング台車 ハンドル固定金沢車輌(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(荷台)スチール(粉体塗装)
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
BO型軽量作業台 TRUSCOBO型軽量作業台TRUSCO
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
ホワイトアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス シングルワイヤークリップ水本機械製作所(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス
ナイロンスリング エンドレス形 幅25mm シライナイロンスリング エンドレス形 幅25mmシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6材質ナイロン等級JIS B 8818 3等級使用荷重(t)1.6(最大)ベルト厚(mm)8~9
交換用キャスターセット サカエ交換用キャスターセットサカエ
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から翌日出荷
付属品ストッパー付2個、ストッパーナシ2個、スパナ付、ワッシャ付
大内径リンク 大洋製器工業大内径リンク大洋製器工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドンキーカート 固定式 TRUSCOドンキーカート 固定式TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分材質(荷台)スチール
ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCOドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、積み重ねて保管騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプ TRUSCOルートバン メッシュタイプ ストッパー付キャスタータイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様完成品 平台車適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
ルートバン (メッシュタイプ)  自在・固定タイプ TRUSCOルートバン (メッシュタイプ) 自在・固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2均等荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
マスターリンク アイタイプ 象印チェンブロックマスターリンク アイタイプ象印チェンブロック(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途マスターリンクとして。材質スチール
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ストッパー付ユーエイキャスター(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム車仕様ねじ込み式形状自在車S車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
101HB用固定車輪 石川製作所101HB用固定車輪石川製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
予約販売
適合本体101HB形状固定
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ用フック スチール製 ニッサチェインパイプ用フック スチール製ニッサチェイン(1件のレビュー)
239税込263
1パック(5個)ほか
当日出荷
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。材質スチール(SWRM6)材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ種類Sカン仕上ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品