絞り込み

41ページ目: 物流用品

33,964件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリー ナンシン軽量 静音 フラット台車 コンパクトキャリーナンシン(3件のレビュー)
5,688税込6,257
1台
当日出荷
手軽で便利に使える小型軽量タイプ。ハンドルがピッタリ収納できるので、平台車としても使用できる。持ち運びに便利な3箇所取っ手付き。荷台やトランクにすっきり収納できる。らくらく移動ができる本格派キャスター付き。走行跡が床に残りにくいグレーエラストマー車輪を採用。ハンドルの伸縮はクイック操作で簡単。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。折りたためば平台車にもなるので家具の運搬にも。仕様滑り止め:2ヶ所車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性取っ手付き、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
ノーパンクタイヤ TRUSCOノーパンクタイヤTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
L型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ) ヤマト・インダストリーL型ロールコンビテナー観音扉(KRCシリーズ)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
観音扉付きコンビテナー。3面から4面へ「後付け交換観音扉」としても使用可能お客様で台車に取付可能ドライバー1本でらくらく取付業界初樹脂製扉ヒンジ(動きがスムーズで静音性に優れています)
アイボリー
20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマ20×2.125 ノーパンクタイヤ付リムセット 組付オオシマ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ20×2.125タイプソフトタイプ
3.25-8 タチ付ホイール ベアリング式 オオシマ3.25-8 タチ付ホイール ベアリング式オオシマ
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
用途一輪車用サイズ3.25-8ブラック
アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイボルト(細目)(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,198税込1,318
1箱(1本)
当日出荷
材質鉄(または標準)
ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式ラウンドタイプKITO(キトー)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
脚部支柱端具 RZS 長谷川工業脚部支柱端具 RZS長谷川工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
交換の際はリベットを外してください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種RZS・RYZB材質樹脂
真鍮メッキ 洋灯吊 WAKI(和気産業)真鍮メッキ 洋灯吊WAKI(和気産業)
169税込186
1箱(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
ベビーヒートン WAKI(和気産業)ベビーヒートンWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
ウェルカムボードなどの上部の吊り金具に。
種類ボルト・スクリュー耐荷重(g)500入数10
M10 アイナット エスコM10 アイナットエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-3材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M10
3mm シンブル(ステンレス製) エスコ3mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
ステンレス カラビナハーケンB型 ひめじやステンレス カラビナハーケンB型ひめじや
599税込659
1個
当日出荷
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)27.5種類カラビナ使用荷重(kg)80
ワゴン Luminous(ルミナス)ワゴンLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
キッチンの隙間収納に最適 ワゴンタイプで奥の収納物も引き出し楽々
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)ポール径(Φmm)19アジャスター標準アジャスター
アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス)アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
SUS製アイボルト ホシモトSUS製アイボルトホシモト(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から3日以内出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800) サカエ軽量実験用作業台 ダークグレー(KHM/耐荷重350kg/メラミン天板/H800)サカエ(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に最適です。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
クルクル回転盤 サカエクルクル回転盤サカエ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き 石川製作所ミニ樹脂台車 フットブレーキ付き石川製作所(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
欠品中
コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適。
ブルー車輪径(Φmm)85材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター固定車×2個、自在車×2個荷台寸法(幅)(mm)380板厚(mm)4ハンドル高さ(mm)747ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性コンパクト天板形状一枚荷台寸法(奥行)(mm)600ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ホイストロープ オーエッチ工業ホイストロープオーエッチ工業(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
パレットベルト オーエッチ工業パレットベルトオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,290税込1,419特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
マジックテープ式で脱着がワンタッチ、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。単価が安くて経済的です。
用途荷物の結束
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCOドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、積み重ねて保管騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプ TRUSCO伸縮式コンテナ台車 エアーキャスター4輪タイプTRUSCO
11,980税込13,178
1台
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
仕様組立式材質(キャスター金具)スチール(車輪)ナイロンホイールゴム(コーナー)ポリプロピレン(PP)(連結バー)スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンホイールゴム積載荷重(kg)300キャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)キャスター径(Φmm)75組立時間(目安)1人30分キャスター金具スチール騒音対策あり材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
マルチスリング HE 両端アイ形 シライマルチスリング HE 両端アイ形シライ
2,198税込2,418
1本
当日出荷から12日以内出荷
軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形等級JIS B 8811規格品
プチカラビナ ステンレス製・環付 水本機械製作所プチカラビナ ステンレス製・環付水本機械製作所(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCOハンガーユニットD型 (ステンレス製)TRUSCO(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
ビス止め端子 ニッサチェインビス止め端子ニッサチェイン(3件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
樹脂製運搬車サイレントマスター 120kgシリーズ ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター 120kgシリーズナンシン(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無なし積載荷重(kg)120キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個ハンドル高さ(mm)775キャスター種類微音キャスター金具スチール特性微音、騒音対策、滑り止め騒音対策あり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業軽量シャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から61日以内出荷
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター低床重荷重用 420TPR固定車(強化ナイロン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪トラスコ品番836-1519形状固定車荷重種別重荷重質量(g)195車輪幅(mm)21取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
セキュリティカーゴ用中間棚 ワコーパレットセキュリティカーゴ用中間棚ワコーパレット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
適合セキュリティカーゴ1100×800×1700用
KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシンKEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
万能フッカーBH250 日動工業万能フッカーBH250日動工業(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!360°回転!脱着がカンタン!
用途各工事現場で資材整理や倉庫の整理など乗り物の積荷に小物の整理やガーデニングにコードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利耐荷重(kg)連続:3連続:6(結束バンド使用時)最小結束径(Φmm)20
ダンディリフト 花岡車輌ダンディリフト花岡車輌(4件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
マルチキャリー連結くん用ハンドルセット TRUSCOマルチキャリー連結くん用ハンドルセットTRUSCO
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様ハンドルセットトラスコ品番504-2437適合機種マルチキャリー「連結君」各種、連結型樹脂製台車「ビートル」各種セット内容ハンドル、ハンドル固定金具各1個材質ハンドル・固定金具:オール鉄質量(kg)2.2
カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) ワコーパレットカーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)ワコーパレット
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
仕様ダブルゲート

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品