物流用品 :「かしめ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
79,980 税込87,978
翌々日出荷


ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。平ベルト加工用の金具です。ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。 仕様オス・メス(各10個) 材質スチール ブラウン 適合ベルト厚(mm)1.2~1.8
1袋(10組)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
1セット(30個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)
155 税込171
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
345 税込380
当日出荷

ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19 税込21
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm アズワン品番64-2252-34
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm アズワン品番64-2252-35
1袋(10個)
810 税込891
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm アズワン品番64-2252-38
1袋(10個)
1,610 税込1,771
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm アズワン品番64-2252-32
1袋(10個)
230 税込253
当日出荷

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質アルミニウム(A-5052)
1袋(2個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。
用途墜落防止・盗難防止・転倒防止用に。スリーブは、サイズの合う圧着工具でかしめて下さい。 付属品スリーブ(アルミ)×2個 材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:アルミニウム
1本
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.0mm アズワン品番64-2252-37
1袋(10個)
1,270 税込1,397
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm アズワン品番64-2252-36
1袋(10個)
885 税込974
当日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm アズワン品番64-2252-40
1袋(10個)
5,040 税込5,544
翌日出荷

ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm アズワン品番64-2252-39
1袋(10個)
4,460 税込4,906
翌日出荷

ニッサチェインアルミパーツ
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品。 トラスコ品番127-5564 材質本体:アルミニウム(A-5052) 内容AYP-12A×4個入 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(4個)
90 税込99
当日出荷

ニッサチェインオーバルスリーブ パック入
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 トラスコ品番849-0431 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(6個)
219 税込241
当日出荷

ニッサチェインオーバルスリーブ パック入
エコ商品
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品 材質アルミニウム(A-5052A) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(6個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久性オールステンレス製(SUS304)。 一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。 袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。 施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30 ボルト平径(mm)21
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造一体型で溶接個所やかしめがなく頑丈です。 鉄骨に取り付けて安全ネットの設置にお使いください。
材質スチール 質量(g)630 最大クランプ幅(mm)37
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)M10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)64 取付穴径P(mm)M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7216 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)64 許容荷重(daN[kgf])637[650] 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-87
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 トラスコ品番207-7203 材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)4.4 車輪幅(mm)50 許容荷重(daN[kgf])314[320] 取付高H(mm)143 取付穴径P(mm)M10 アズワン品番64-8556-84 車輪径D(Φmm)101
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。 衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。 高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。 通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。 プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 材質(車輪)ポリウレタン 仕様プレート式 材質/仕上金具:スチール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)M10
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ポリウレタン ストッパー 取付ピッチY(mm)62 取付穴径P(mm)M10 取付座A(mm)158 取付ピッチX(mm)126 取付座B(mm)114 車輪タイプ単輪
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります