物流用品 :「くうきいれ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
適合品番WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)3.5
軸径d(Φmm)20
ボス幅B(mm)82
ホイル外径E(Φmm)118
車輪タイプ空気入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9407
軸径(Φmm)20
形状自在車S
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
最大許容荷重(N[kgf])680(70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9342
軸径(Φmm)20
形状自在式
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様自在車
トラスコ品番398-5431
軸径(Φmm)20
形状自在車
質量(kg)5.54
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止
仕様足踏み式
適合200kg用
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状固定車
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7337
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め、連結可(連結金具)
適合ストッパーHP-PLA300S
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MV-10
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)150
車輪径(Φmm)260
車輪幅(mm)85
耐熱温度(℃)-20/40
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状自在車
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
300kg積 スチール製ドラム缶用
空気入タイヤ付です。
質量(kg)24
耐荷重(kg)300
使用車輪286Φ空気入タイヤ
車体寸法(mm)1550×700
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
トラスコ品番457-7264
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)500
最大積載荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)927
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スベリ止め
適合ストッパーHP-PLA250S
荷台寸法(奥行)(mm)825
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24
耐荷重(kg)300
使用車輪286Φ空気入タイヤ
車体寸法(mm)1550×680
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
トラスコ品番110-8979
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)248
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)76
ボス幅(mm)82
許容荷重(N)1070
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-220
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)65
寸法d(mm)20
全高(mm)250
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)75
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番EA986HG-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)2
車輪幅(mm)50
寸法d(mm)20
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
寸法n(mm)48
圧力(kPa[psi])[36](タイヤ)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MW-8
材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)75
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
耐熱温度(℃)-25/50
車輪タイプ空気入り
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
取付穴径d(mm)14
偏心E(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
仕様ノーパンク
取付穴径d(mm)14
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
空気入タイヤ仕様です。
車輪径(Φmm)170
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)910
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適
仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様
トラスコ品番124-0150
車輪径(Φmm)180
材質(車輪)空気入りタイヤ
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)930
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
アズワン品番64-6550-02
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ固定
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様固定式プレート式
トラスコ品番398-5440
軸径(Φmm)20
形状固定車
質量(kg)4.33
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
偏芯E(mm)-
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トラスコ品番110-8980
軸径(Φmm)25
車輪径(Φmm)290
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)102
ボス幅(mm)100
許容荷重(N)1560
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番110-9471
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)76
ストッパーなし
車輪取付幅(mm)90
取付穴径(mm)14
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番104-1237
軸径(Φmm)20
車輪幅(mm)55
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])78[80]
車輪取付幅(mm)87
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。