カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(19)
        • ワゴン(1)
        • キャスター(103)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(6)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「さし 150」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドストッパー式静音樹脂台車 金沢車輌ハンドストッパー式静音樹脂台車金沢車輌(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
黄色いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。 人と環境にやさしい環境静音。大きな揺れがきても動き出さない安全設計。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)ゴムタイプギアロック式ブレーキ有無ありキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付ハンドル高さ(mm)905材質(台)樹脂ブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音、ギアロック式ハンドルタイプ折りたたみ
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
カゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスター フジテックスカゴ台車 (国産) 4輪自在・2輪ストッパー付キャスターフジテックス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
パイプが自動的にロックされるため、 折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。 しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。 折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。 現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。 セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCOキャスター用車止め”とめたろう”TRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
長尺用運搬車本体(602X1300)全高238 TRUSCO長尺用運搬車本体(602X1300)全高238TRUSCO
78,980税込86,878
1台
当日出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。トラスコ品番336-5417材質/仕上スチール/粉体塗装(ハンドル)車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(完成品/平台車)均等荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)602ハンドル高さ(mm)-材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)ブレーキ種類ストッパー特性耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ジャッキキャスター(足場用キャスター) ナンシンジャッキキャスター(足場用キャスター)ナンシン(11件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー認定番号14-09-188キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420EX・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス ターンバックル フック式 ひめじやステンレス ターンバックル フック式ひめじや(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式915MK自在車車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EN・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420EX・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S型式415EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター75S L75ESシリーズ ドウシシャエラストマーキャスター75S L75ESシリーズドウシシャ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
静音、床にやさしい、静かな走行音が求められる環境に適しています、タイヤに弾力が有る為、繊細なものを運ぶ用途にもおススメ
420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター420EU・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78寸法L(mm)90ねじ径M6寸法d(mm)10寸法L1(mm)150使用荷重(kg)200寸法A(mm)40寸法D(mm)5.5寸法B(mm)74寸法L2(mm)205寸法W(mm)19
カゴ台車 (国産) フジテックスカゴ台車 (国産)フジテックス
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パイプが自動的にロックされるため、折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用質量(kg)約38グレー車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム・樹脂耐荷重(kg)400表面処理粉体焼き付け塗装使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付間口(mm)外寸/内寸850/790奥行(mm)外寸/内寸650/595高さ(mm)外寸/内寸1700/1450材質(荷台)プラスチック
長尺用運搬車ハンドル付き TRUSCO長尺用運搬車ハンドル付きTRUSCO
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から14日以内出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。仕様完成品/サイドハンドルタイプ種別完成品車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプサイドハンドルタイプブレーキ有無ありキャスター4輪(自在ストッパー付キャスター×2、固定キャスター×2)材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)250床面高さ(mm)238荷台寸法(mm)1300×602荷台寸法(幅)(mm)602キャスター径(Φmm)150ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)適合ストッパー-荷台寸法(奥行)(mm)1300材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EU・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)53キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター505SA軽量足場用キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ベステックスキャスター オーエッチ工業ベステックスキャスターオーエッチ工業(1件のレビュー)
399税込439
1台
当日出荷から15日以内出荷
スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用軸長L(mm)14キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付ハンマーキャスター
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ウレタン(B入)車形状自在車S(トータルロック)車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ工業)表示器付単輪キャスター EX-100P型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)材質/仕上光沢クロメート処理車輪幅(mm)32耐荷重N(kgf)(100)色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ダークグレー
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60ブラック天板寸法(mm)234×160伸縮脚(mm)435収納寸法・奥行(mm)169
昇降補助踏台 SPS 長谷川工業昇降補助踏台 SPS長谷川工業
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
あらゆる生活シーンで段差の昇降を安全にサポート。 安心の幅広天板、曲面を持った形状と安定感のある人にやさしい踏台。 滑り止めラバー付。スタッキング可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途ベッドでの昇り降りをサポート 玄関の昇降をサポート 観光バスなどの昇降をサポート 洗面台やキッチンなどお子様の足元をサポート材質アルミ/アルマイト処理最大使用質量(kg)150
便利台 何でものる小ゾウ 池川木材工業便利台 何でものる小ゾウ池川木材工業
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろんなものが載せられます。木目がやさしい、桧香る木製便利台です。無塗装、薬品も不使用ですので、薬品によるかぶれがおきることはありません。
用途踏み台、小物・植物等の台、ガーデニングやDIY素材耐荷重(kg)約150本体質量(g)約3480本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×27×12素材国産ヒノキ材(間伐材)
415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415EN・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスターハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム形状自在型式420EK自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ドラムブレーキ付台車 カナツードラムブレーキ付台車カナツー
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。 ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。 傾斜地や、災害時の自然走行防止に。 駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。 走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。 色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。 環境基準40dB適合の静音設計。 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありハンドル高さ(mm)860ブレーキ種類ドラム式ブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン特性軽量、スベリ止め、静音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EN自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)52パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在型式415EK自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車150mmハンマーキャスター
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アールワゴン ザム鋼板 大阪製罐アールワゴン ザム鋼板大阪製罐
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。
シルバー高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(車輪)ウレタン段数3キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)ステンレス均等荷重(kg)50荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(金具)ステンレス材質(取手)ステンレス/ABS樹脂棚板調整ピッチ(mm)固定引出しなし

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品