物流用品 :「イージス」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
長さ(mm)(差込)200
ジャッキ寸法(mm)350×35
許容最大荷重(N)1960
調整量(mm)120
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃や振動を吸収し、積載物へのダメージを軽減します。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減できます。
また、シミー現象をおさえ、低騒音で快適な使用が可能です。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。
操作性:ワンタッチ開脚。
安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。
安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。
突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。
圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。
車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。
セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に
ガス、水道等の配管工事に
ビル・工場内のメンテナンス作業に
その他、重量物の揚げ降ろしに
照明器具の取付等の電気工事に
セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本
幅(mm)(開脚)830
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600
最大揚程(m)3.5
収納寸法(mm)(本体)840×300
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
軸長(mm)40
ストッパーなし
ステム径(Φmm)26.6
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
ステム長(mm)70
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)Wゴム
長さ(mm)(ロッド)93
ストッパーなし
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
ストッパーなし
ステム径(Φmm)35
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
ストッパーなし
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。
付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント
ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35
質量(kg)製品:約35
タンク容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366
押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35
圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
1台
¥719,800
税込¥791,780
5日以内出荷
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
長さ(mm)(ロッド)93
ストッパーなし
(社)仮設工業会認定品です
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(差込)200
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)350×35
最大許容荷重(N[kgf])1560(160)
調整量(mm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイル
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(差込)200
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)350×28
最大許容荷重(N[kgf])1370(140)
調整量(mm)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパープレートが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
長さ(mm)(ロッド)93
軸長(mm)160
ストッパーなし
ジャッキ寸法(mm)275×28
調整量(mm)85
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。
用途ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。
魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。
薬品工場など化学関係工場。
タイプ固定
ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
車輪には、走行性と耐久性を高めた専用キャスターを使用。
用途ハム・ソーセージ工場など、業務用調理作業場。
魚市場、冷凍工事など漁業関係作業場。
薬品工場など化学関係工場。
タイプ折りたたみ
材質(荷台)SUS304
ハンドルタイプ折りたたみ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。