物流用品 :「カートのタイヤ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。スチール製なので軽量で持ち運びも便利。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 取扱説明書(0.7MB)
1台
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール 車輪径(Φmm)101 材質(車輪)ゴム(グレータイヤ) ブレーキ有無あり キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2) 荷台寸法(高さ)(mm)180 最大積載荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93 ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能) ストッパー ブレーキ種類ストッパー 特性コンパクト、軽量 材質(荷台)プラスチック(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

【コンパクト性能を追求! X-Cart(Xカート)!】。円錐台形に収納変形!。小型で収納に困らない!。片手一本、ワンタッチで折りたためます。専用袋に入れ、S字フック等に掛けて収納も可能。Point1:円錐台形に変形。収納や持ち運びに便利。自立式でちょっとしたスペースに保管可能。Point2:軽量勝頑丈。本体重量は約2kgと軽量。キャスターの骨組みはスチール製で頑丈。Point3:エラストマー製天板。天板は積載物が滑りにくいエラストマー製。Point4:エラストマー製車輪。360度回転式エラストマー製車輪。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様。Point5:付属アイテム。付属にはロープと持ち運び用の専用袋を付属。
寸法(mm)450×350×100(展開時) 車輪径(Φmm)約50 材質(車輪)エラストマー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) 荷台寸法(幅)(mm)450 材質(車輪・金具) 荷台寸法(奥行)(mm)350 材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。 仕様組立式固定ハンドルタイプ固定キャスター4個ノーパンクタイヤストッパー付(S字フック) トラスコ品番465-5168 材質荷台:アルミハンドル:アルミ 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)930 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)214 組立時間1人20分 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)アルミ
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

YAMAZEN(山善)ピックカート
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32 ホワイト 高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940 荷台寸法(幅)(mm)510 最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150 取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください) クリアランス(mm)荷台:700 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
79,880 税込87,868
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 動画あり
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)35 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)300 キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)420 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1370
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム 質量(kg)28 車輪径(Φmm)100、130 積載荷重(kg)500 キャスター自在車×4個、固定車×2個 床面高さ(mm)215 荷台寸法(幅)(mm)440 ハンドル高さ(mm)1500 荷台寸法(奥行)(mm)1270 騒音対策あり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)1140 有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム ブラック 特性軽量
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手一本、ワンタッチで折りたためるコンパクトカートです。変形するので収納や持ち運びに便利です。軽量かつ丈夫になっています。360度回転式のエラストマー製車輪です。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様となっております。
付属品ロープ、収納袋 材質鉄、エラストマー樹脂 寸法(mm)【展開時】350×450×高さ100 車輪径(Φmm)約50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) アズワン品番65-1858-71
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 頑丈な構造で、へこまず錆びません。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板 トラスコ品番819-4740 ブラック キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)170
1台
309,800 税込340,780
当日出荷

3輪タイヤなので少ない力で荷物の運搬ができます 階段でも、そのまま運ぶことができます。 固定バンド付き
仕様●使用時寸法:約奥行53.5×全幅38×全高98.5cm●収納時寸法:約奥行22.5×全幅38×全高63.5cm●重量:約27kg●最大積載質量:約40kg アズワン品番67-8772-12
1ケース(6台)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
トラスコ品番819-4214 材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)24.9 ブラック 高さ(mm)660 奥行(mm)1448 容量(L)212 間口(mm)1041 均等荷重(kg)317 特性軽量
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。 トラスコ品番570-2579 材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム 全長(mm)1100 均等荷重(kg)125 キャスター径(Φmm)180 すくい板長さ(mm)410 すくい板幅(mm)490 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100 すくい板(mm)長さ410×幅490
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0 付属品後輪2個、取扱説明書 セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット 材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレン ネイビー 耐荷重(kg)約50 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

XC0150Y 折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート) グリーンクロス 動画あり
コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。
用途施工時の運搬に。車内での台車の常備に。 付属品専用袋、紐(牽引用) 材質骨組:スチール 寸法(mm)450×350×100(展開時) 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時) 荷台寸法(幅)(mm)450 材質(車輪・金具)スチール アズワン品番64-6601-46 特性静か メーカー商品コード6300003711 荷台寸法(奥行)(mm)350 材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = ネジ付きステム。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。重量クラス = ヘビーデューティ。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径このヘビーデューティ RS Pro 50 mm ステムスイベルキャスターは、家具のセットアップ時やトロリー又はカートに重い機器を移動するときに必要なサポートと機動性を提供します。最大 250 kg の重い荷重に耐えるように製造されており、 360 ° 回転します。 スチール製のスイベルヘッドとアルミダイキャスト製のフレームを備えたこの Durable キャスターは、過酷なひずみと過酷な使用に耐えるだけでなく、耐腐食性を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。さらに、頑丈なタイヤはフロアーリングを傷つけない。さらに、伸縮式ラチェット ARM 機構を備えたオープンバック設計により、負荷の分散と安定性の向上が可能です。 このスイベルキャスターは、 RS Pro のあらゆるコンポーネントと同様、メーカーの標準を満たすように徹底的にテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションなどに使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .ホイール幅 25 mm .ナイロン製タイヤ .ボールベアリングハブ .ねじ式ステム取り付け .耐摩耗性と耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 質量(kg)3.5 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)60 荷台寸法(m)190×250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000 タイヤ外径(mm)150
1台
4,388 税込4,827
当日出荷

大容量130L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能
質量(kg)10.3 容量(L)130 耐荷重(kg)100 材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング 材質(フレーム)スチール 最大寸法(mm)460×960×970 折りたたみ寸法(mm)240×340×740
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS Pro キャスターホイールRS Pro ヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 230 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .高い耐久性 .ホイール径は 125mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 155mmホイール幅 = 36mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。 頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。. 特長. ;ul> ;li>ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 ;/li> ;li>タイププレーンベアリングハブ ;/li> 耐衝撃 ;li>性 ;/li> ;li>耐荷重 ;/li> : ;li>50 - 250 kgホイール ;/li> ;li>径.50-200 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>トロリー ;/li> ;li>カート ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro キャスターホイールRS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターホイールは、最大 150 kg の大きな負荷に適しています。ホイールの中央部は、強度を高めるポリアミド材製です。キャスターは、回転力を可能な限り軽減するように特別に設計されています。最も過酷な環境であっても、業界の人間工学的ニーズを満たすように製造されています。特長と利点.制御性を向上させるブレーキ . 耐腐食性 .伸縮性のあるタイヤ .高い耐久性 .ホイールの直径は 80 mm です用途. 自動車産業 .機器カート .病院のベッド . IV 極 .製造業 .オフィスデスク . ストレッチャ .外科的なテーブル
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 108mmホイール幅 = 35mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 85mm固定穴サイズ = 9mm重量クラス = ヘビーデューティ軸受材質 = ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = ナイロン
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ 材質タイヤ:PP/PVC 質量(kg)3.15 材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム) 直径(Φcm)タイヤ:約9 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5) 高さ(cm)約26(荷台までの) 紐長(cm)約130 寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ホイール径 = 63mm。許容荷重 = 500kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 103mm。ホイール幅 = 30mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 70 x 70mm。固定プレート寸法 = 90 x 90mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 9mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受タイプ = ボールベアリング。。RS Pro スイベルキャスター、 500 kg 耐荷重、 63 mm ホイール径家具を設置する場合や、トロリーやカートに重い機器を定期的に運搬する場合は、 RS Pro のヘビーデューティスイベルキャスターが必要なサポートと機動性を提供します。最大 500 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転します。 ダイキャストアルミフレームとスチール製スイベルヘッドを備えた、この信頼性の高い 63 mm キャスターは、耐腐食性を備え、極度の負荷や過酷な使用に耐える十分な強度を備えています。「 Footmaster 」シリーズの一部であるこの製品は、振動の滑りや減衰を防止するゴム脚を備えています。Durable ナイロンタイヤはあなたのフロアーリングを傷つけない。オープンバック設計では、キャスターを調整するための伸縮式のラチェット ARM 機構を採用し、安定性を高めるために負荷を調整できます。 すべての RS Pro コンポーネントと同様に、このスイベルキャスターは、厳しい規格に適合するようにテストされています。多くの場合、産業環境や医療環境、より大型の家具や可動式のワークステーションで使用されます。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径: 63 mm .耐荷重: 500 kg .全高: 103 mm .ホイール幅 30 mm .固定プレートの寸法は 90 mm x 90 mm .固定中心間隔 70 mm x 70 mm . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .衝撃を吸収し、腐食に強く、衝撃を最小限に抑えるRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ホイール径 = 50mm。許容荷重 = 250kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 82mm。ホイール幅 = 25mm。回転 = スイベル。車輪材質 = ナイロン。中心固定 = 58 x 58mm。固定プレート寸法 = 73 x 73mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8.5mm。重量クラス = ヘビーデューティ。軸受材質 = ナイロン。。RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径この頑丈な RS Pro スイベルキャスターは、家具のセットアップや、トロリーやカートでの重い機器の運搬に最適です。360 ° 回転するので、支えと移動が可能になり、ベアリング荷重は最大 250 kg です。 直径 50 mm のキャスターは、耐腐食性と堅牢性に優れ、アルミダイキャストフレームとスチール製のスイベルヘッドにより、過酷な使用や極端なひずみに耐えることができます。「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。Durable ナイロンタイヤによって、あなたの床は印から安全である。キャスターを調整するための伸縮式ラチェット ARM 機構を備えた、オープンバック設計により、安定性を向上するために負荷を調整できます。 このスイベルキャスターは、厳しい RS Pro 規格に適合するよう厳しくテストされています。産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションで使用されています。特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .固定穴のサイズは 8.5 mm .固定プレートの寸法: 73 mm x 73 mm . 58 mm x 58 mm の固定中心部 . 9 mm の固定穴 4 個 .ナイロン製のタイヤとハブ .ボールベアリングハブ .ブレーキは含まれていない .耐腐食性、耐衝撃性、衝撃吸収RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = なし全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = 固定車輪材質 = ゴム中心固定 = 83 x 35mm固定プレート寸法 = 102 x 64mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = ナイロン
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro 青色ゴムタイヤキャスターホイールです. RS Pro キャスター製品は、ミディアムデューティの用途に適しています TOP プレート固定タイプです。簡単に取り付けられます 物体の底面に固定します キャスターにはさまざまな負荷容量があるため、対象物を簡単に移動できるように適切な種類に取り付けることが重要です。RS Pro は、スイベル、ブレーキ、固定式など、多様な荷重の要件に適合するように各種キャスターを備えています。 オプション: ; 196-4933 196-4933 - ゴム製タイヤ固定キャスター、 83 x 35 mm 穴センター ; 687-310 687-310 - ゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター ; 687-326 687-326 - フットブレーキ付きゴム製タイヤスイベルキャスター、 80 x 60 mm 穴センター. 特長と利点:. ホイール径: 75 mm 耐荷重: 90 kg 亜鉛めっきボディ ホイール青色ゴム / ナイロン製センタータイヤ - ノンマーキングタイヤ 光沢亜鉛仕上げのミディアムデューティ製品 プレススチールブラケット トレッドホイール幅: 32 mm. 代表的用途:. キャスターホイールは、商業生産産業で小型カート又は台車から大型機械ベースまで、大規模及び小規模のどちらの用途にも使用できます。対象物に固定して、次のものを含むように移動可能にすることができます。 台車及びトロリー 作業台 備品 ラック. よくある質問 キャスターホイールの種類 キャスターホイールタイプには、スイベル、固定式、ブレーキ付きのタイプがあります。 最適なキャスターを選択するには、キャスターが対応する重量を知る必要があります。TOP プレート、ボルト穴、ねじステムのいずれかで適切なキャスタータイプを選択するには、用途に合わせたキャスターの固定方法と、各キャスターに必要な重量を決定します。RS Pro キャスターは TOP プレート固定具を備えています。 一般的なキャスターのホイール定格は、ライトデューティキャスター、ミディアムデューティキャスター、ヘビーデューティキャスターです。目安として、ライトデューティは最大 75 kg 、ミディアムデューティは 76.140 kg 、ヘビーデューティは 141 kg 以上にそれぞれ対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 90kgストッパ = あり全体の高さ = 95mmホイール幅 = 32mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 105 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受タイプ = プレインボア
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります