物流用品 :「グラスクロス」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したワイヤーです。軽くて強い、伸び率も低く、しかも錆びない。絶縁性、非磁性が要求される場面や厳しい屋外環境で使用するには理想的なワイヤーです。
用途アンテナポールの支線、電気設備や看板の振れ防止、カヌーコースロープなど強度と耐久性が求められる屋外での使用
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-40
1台
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用荷重(kg)110
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)348
材質FRP
使用角度(°)75
仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。
幅(mm)402
耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)317
材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)75
仕様電気工事用
耐電圧35000V
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。
梯子としてもお使いいただけます。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質絶縁素材(グラスファイバー)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具
使用角度(°)75
耐電圧(V)35000
収納寸法・奥行(mm)170
天板寸法・幅(mm)260
天板寸法・奥行(mm)162
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。
ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。
耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
ポールグリップ標準装備で電柱工事に最適なタイプです。
耐電圧35000V
※受注生産品となりますので、納期がかかります。
用途電気工事・電柱工事用
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
材質FRP(支柱のみ)
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330
最大使用荷重(kg)170
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。
耐電圧35000V
収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。
FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具
FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等
最大使用荷重(kg)100
材質FRP(支柱のみ)/アルマイト
踏ざん間隔(mm)305
材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト
天板寸法(mm)260×165
収納寸法・奥行(mm)185
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
最大使用質量(kg)100
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)303
材質FRP
仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。
幅(mm)436(下端)
垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など
車輪幅(mm)32
特性静電気防止
車輪タイプ単輪
片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。
材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
用途固定型クランプとしても利用可能
トラスコ品番245-7089
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)70
質量(g)196
品名マルチクランプS
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50
深さ(mm)(ふところ)48.6
最大口開き(mm)50
締付力(kg)150
締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。表面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。裏面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。フッ素樹脂面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程などでの作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
厚さ(mm)0.2
奥行(mm)750
間口(mm)900
はんだ付けやスプレーの散布等様々な用途で使用可能。。ESD対策品の抵抗値測定用絶縁シートとしてもお使いいただけます。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス
質量(g)200
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)450×330
取扱説明書(2.02MB)
絶縁性能点間抵抗 2×10^12Ω≦Rp シート端の黒い部分(タグ含む)は絶縁ではありません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定に
トラスコ品番246-5710
材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
幅(mm)55
厚さ(mm)70
全長(mm)230
質量(g)420
品名マルチクランプ
全高(mm)70
クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50
サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4
深さ(mm)(ふところ)48.6
最大口開き(mm)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
用途パイプや単管の仮止めに。
トラスコ品番245-7092
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)160
質量(g)400
タイプ可動式
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30
深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30
最大口開き(mm)赤50、黒30
締付力(kg)150
締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
車輪幅(mm)32
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
用途パイプや単管の仮止めに。
トラスコ品番245-7091
材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール
幅(mm)55
全長(mm)160
質量(g)395
タイプ固定式
全高(mm)65
クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50
深さ(mm)(ふところ)48.6
最大口開き(mm)50
締付力(kg)150
締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法(mm)260×162
最大使用質量(kg)100
伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。
トラスコ品番206-5283
適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375
材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
質量(g)510
アズワン品番64-8502-16
最大耐荷重(kg)100
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。
用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。
材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーン
トラスコ品番420-4425
厚さ(mm)0.35
質量(kg)0.4
色ホワイト
奥行(mm)750
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.52~2.44●はしご全長(m):3.76●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:700×220×1560●設置寸法(W)×(D)mm:700×1040~1590●重量(kg):15.42●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-35
1台
¥68,700
税込¥75,570
翌日出荷
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様●脚立高さ(m):1.83~3.05●はしご全長(m):4.29●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:930×230×1850●設置寸法(W)×(D)mm:930×1220~1960●重量(kg):18.59●段数:5●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
アズワン品番65-9307-36
1台
¥79,900
税込¥87,890
翌日出荷
道具にこだわる人の脚立。作業をする為の道具でしかないけれど、そういうものこそこだわりたい。スタンダードなデザインの脚立です。上段部分は物を置けるようになっており、電球交換やD.I.Y.の時に、工具やネジ、グローブなどをサッと置いておけるので使いやすさ抜群。我が家の脚立はこれで決まりました。
用途工具などを差して置ける脚立
材質天板/PP・ファイバー、支柱/グラスファイバー、ステップ/アルミニウム、滑り止め/PVC
耐荷重(kg)約150
ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。電力室など感電事故の危険性がある現場での点検・メンテナンス作業に最適です。ブレスや梁枠はワンタッチで脱着可能
用途内外装工事・設備メンテ・電球交換・清掃作業など。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1840×600
最大使用荷重(kg)225
トラスコ品番116-5167
材質グラスファイバー(FRP)
天板寸法・幅(mm)1840
天板寸法・奥行(mm)600
1組
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
踏ざん踏面幅(mm)65
天板寸法(mm)250×306
踏面幅(mm)65
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
色ライトグレー
取付ねじ込み
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
材質(車輪)サーモエラスティックラバー
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無有
ねじ径M10
取付高H(mm)110
アズワン品番64-6780-14
耐荷重(N)686
メーカー商品コード131-4049
車輪タイプ単輪
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
色ライトグレー
取付ねじ込み
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
材質(車輪)サーモエラスティックラバー
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無無
ねじ径M10
取付高H(mm)110
アズワン品番64-6780-19
耐荷重(N)686
メーカー商品コード131-5660
車輪タイプ単輪
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
色ライトグレー
取付プレート
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
材質(車輪)サーモエラスティックラバー
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)117
プレート長さ(mm)77
プレート幅(mm)67
アズワン品番64-6780-03
耐荷重(N)686
メーカー商品コード131-8885
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)56
取付穴ピッチW1(mm)46
1個
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
色ライトグレー
取付プレート
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
材質(車輪)サーモエラスティックラバー
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)117
プレート長さ(mm)77
プレート幅(mm)67
アズワン品番64-6779-97
耐荷重(N)686
メーカー商品コード131-5750
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)56
取付穴ピッチW1(mm)46
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
車輪幅(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。