物流用品 :「コンクリート 表面 研磨」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。 トラスコ品番849-0819 全長(mm)93 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類アイプレート 寸法L(mm)93 内径(Φmm)20 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 仕上バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります