カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(3)
        • キャスター(621)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(9)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(458)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「サシ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り コンドーテックJISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入りコンドーテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O大洋製器工業(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
JIS ロック止ワイヤ  14mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 14mm 両コースコンドーテック
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
麻芯ワイヤー 6x24%(ロック) アイビッグ麻芯ワイヤー 6x24%(ロック)アイビッグ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷から42日以内出荷
国産JISワイヤロープ製造メーカー(ジェイワイテックス)の指定加工工場で生産されている同一品質、同一保障がついた安心・安全なJIS規格ワイヤを使った「セーフロック」玉掛けワイヤです。 国内では非常に稀な最高技術者(一級加工ロープ技能士)が加工しています。 JIS規格およびクレーン等安全規則219条の規定に沿っています
端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し式 イージーカート 本宏製作所抜き差し式 イージーカート本宏製作所(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
ENシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター
509税込560特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)車輪幅(mm)19耐熱温度(℃)-20~60ねじサイズM10×30
SUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスターSUS パイプ外径38mm用差込 SP付 ウレタンB車ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0743
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車) ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車ストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)18特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 ナイロン車輪ユーエイキャスター
869税込956
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車トラスコ品番809-3529車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.06MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ22径差込式キャスター自在車 75径 導電ゴム車輪ユーエイキャスター
959税込1,055
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム質量(g)260RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
金具はクロームメッキ仕上げです。軸径はゴム外径です。S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
399税込439
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2739材質本体:鉄、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70対辺(mm)14軸長(mm)38許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)22軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)49パイプ径d(Φmm)16車輪径D(Φmm)50
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mmハンマーキャスター
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装コンドーテック
12,980税込14,278
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1
平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車 YAMAZEN(山善)平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車卵の殻を使った環境にやさしい台車安定したスタッキング(積み重ね)が可能ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能
用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個取扱説明書(1.05MB)材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(15件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ 大和工業JIS被覆玉掛ワイヤ クランプ止両アイ大和工業
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
端末仕様両アイ
JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付コンドーテック
27,980税込30,778
1組
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
420K・差込み式自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(21件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ロック止玉掛ワイヤー(メッキ) スリーエッチロック止玉掛ワイヤー(メッキ)スリーエッチ(3件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から5日以内出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。種別両端アイ(ロック加工)材質スチール種類両端アイ(ロック加工)
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 平行 Φ48.6TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
ゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在ストッパー付 ゴム車ナンシン(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
仕様自在車S形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーねじ寸法T22ナット対辺(mm)17キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ソケット取付)東信製作所
329税込362
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン寸法L(mm)37寸法T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(16件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)ナンシン(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 ゴム車 ナンシンゴム締め式 自在 ゴム車ナンシン(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
形状自在車金具仕上ユニクロメッキ対辺(mm)17ストッパーなしねじ寸法T22キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から12日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5
アウトロック止ワイヤ コンドーテックアウトロック止ワイヤコンドーテック(1件のレビュー)
879税込967
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装コンドーテック
28,980税込31,878
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
差し込みキャスター ハンマーキャスター差し込みキャスターハンマーキャスター
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し東京製綱
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)ナンシン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ大洋製器工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
キャタツちょい差しホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツちょい差しホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
脚立天面の空きスペースを有効活用!工具のちょい差しに最適天面に、伸縮面ファスナーで取付け取り付けたまま脚立の開閉が可能
材質本体:ポリエステルキャンバス、角カン:POM、ベルト・伸縮面ファスナー:ポリエステル質量(g)170本体寸法(mm)260×160×110関連資料(2.44MB)取扱説明書(0.42MB)収納の目安2kgまで
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm大洋製器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品