物流用品 :「シャックル 回転」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途チェーンなどのよりとりに。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。
トラスコ品番367-7743
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)190
質量(g)70
寸法L1(mm)65
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)10
許容荷重(N)1860
使用荷重(kN)1.86
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2844
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)150
ねじ径W5/16
寸法L1(mm)89
寸法A(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
寸法L2(mm)20
寸法W(mm)20
寸法L3(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質SCM435(JIS G 4053)
こんなお得な商品も!

シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2839
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)284
ねじ径W3/8
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)10
寸法D(mm)10
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)26
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)22
使用荷重(kN)3.43
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様SUS316
トラスコ品番367-7736
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)439
質量(g)315
寸法L1(mm)115
寸法D(mm)9.8
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)23
許容荷重(N)4310
使用荷重(kN)4.31
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。
用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-2843
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)60
ねじ径M6
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)6.2
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)14
寸法W(mm)15
寸法L3(mm)12
使用荷重(kN)1.67
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。
用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ねじシャックルのピンや沈みシャックルのピンの回転に便利なハンディタイプキーです。
用途ネジシャックルのピンや沈みシャックルのピンの開閉に。
トラスコ品番204-4044
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)22
寸法L1(mm)87
包装JAN付袋入り
寸法L2(mm)45
アズワン品番64-8417-98
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
素材は高強度で耐食性に優れたステンレス(SUS630 17.4PH)製で非常に頑丈です。ピンにより簡単に開閉でき、ピンはフックに固定されているので外れてなくす心配がありません。アイの部分が回転するのでチェーンやロープなどが絡みません。
用途シート、チェーン、ロープ、ワイヤーなどの連結用として。
材質硬化型ステンレス(SUS630 17.4PH)
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)500
使用荷重(t)1.2
寸法A(mm)12
寸法F(mm)21
ワイヤー径(Φmm)適合:~12
寸法D(mm)14
寸法E(mm)96
寸法B(mm)24
寸法P(mm)40
1個(1個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)2000
使用荷重(t)4.2
寸法A(mm)22
寸法F(mm)34
ワイヤー径(Φmm)適合:~20
寸法D(mm)25
寸法E(mm)165
寸法B(mm)41
寸法P(mm)85
1個(1個)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
ネジ山がないため、振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまります。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
材質スチール
質量(g)900
使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)16
寸法F(mm)28
ワイヤー径(Φmm)適合:~16
寸法D(mm)19
寸法E(mm)123
寸法B(mm)31
寸法P(mm)63
1個(1個)
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質スチール
質量(g)450
寸法L(mm)120
ねじ径W1/2
使用荷重(t)1.5
寸法d(mm)13
寸法t(mm)13
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
寸法d1(mm)13
1個(1個)
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SE-10
全長(mm)192
質量(kg)1.19
車輪径(Φmm)75
種類滑車
寸法L(mm)189
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)35
使用荷重(kg)400
寸法B(mm)65
寸法L2(mm)103
寸法T(mm)24
寸法B1(mm)26
使用ロープ径(mm)~16
材質(枠)ステンレス(SUS304)
材質(シーブ)ステンレス(SUS304)
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
基部は360°回転式。並目。合金鋼製。
質量(g)0.3
ねじ径M10×16
使用荷重(t)0.63
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987G-1
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)120
使用荷重(kg)346
口の開き(mm)17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
トラスコ品番316-5106
材質ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)4
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)12
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.78
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
シャックル式
スイベル式(360°回転)
仕様●使用荷重:1t●使用ロープ径:~12mm●車径:100mm●全長:237mm●重量(g):1700●材質:SUS304●サイズ(W×D×H)mm:100x37x237
材質ステンレス
アズワン品番65-2313-12
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
材質高抗張力鋼
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様使用荷重(最小~最大)600~3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番851-6161
材質高抗張力鋼
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用
材質高抗張力鋼
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
横引きに強い大型のユニバーサルシャックルで、用途も多彩です。
用途縦つり用 用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
材質高抗張力鋼
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
ボタン操作で着脱が簡単です。
アイボルトの作業を約85%短縮できます。
シャックルが360度回転します。
ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。