物流用品 :「タイヤシャフト」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)210 車輪幅(mm)50 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)52 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)80 適合タイヤバルブTR87 ホイル外径(mm)120 ホイル内径(mm)99 ホイル外幅(mm)38 ホイル内幅(mm)30 車輪タイプ空気入り
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪径(Φmm)175 質量(g)820 材質(車輪)PU 車輪幅(mm)53 シャフト径(Φmm)12 ボス幅(mm)63 使用ベアリング1230W(鋼板製) 許容荷重(daN)60 ホイル外径(mm)95 ホイル内径(mm)75 ホイル外幅(mm)42 ホイル内幅(mm)35
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)82 使用ベアリング204B(鋼板製) ホイル外径(mm)115 ホイル内径(mm)97.5 ホイル外幅(mm)56 ホイル内幅(mm)46
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540 全幅(mm)477
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンガス50kgボンベ用4輪運搬車(スチール製)。GT専用ボディを採用し全幅を430mmの車幅内に抑え、狭い路地にも対応。また前輪・後輪共シャフトをアルミ製にすることで自重も抑え、タイヤもブリヂストンタイヤ(空気入り)を標準装備しました。
質量(kg)15 車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:130 高さ(mm)1480 全幅(mm)430
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用の運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540 全幅(mm)435 車輪タイプ幅セマ(スリム)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
トラスコ品番819-4214 材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg)24.9 ブラック 高さ(mm)660 奥行(mm)1448 容量(L)212 間口(mm)1041 均等荷重(kg)317 特性軽量
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム ブラック 特性軽量
1台
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タイヤ:グレータイヤ 、金具:樹脂、ピン、シャフト:ステンレス製 適合PLA300ST 軸径(Φmm)10 形状自在 質量(kg)1.0 車輪径(Φmm)130 取付高(mm)177 取付ピッチ80×80mm 取付穴(mm)11 最大荷重(N)981 車幅(mm)38 取付ベース寸法(mm)108×108 偏心35mm
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります