物流用品 :「チェーン 強度」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質特殊合金鋼
仕上防錆処理
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5
線径(Φmm)7
質量(kg/m)1.1
チェーンピッチ(P)(mm)21
破断荷重(kN)77
外面幅b(mm)25.9
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。
精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。
全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。
高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1
線径(Φmm)6
質量(kg/m)0.8
チェーンピッチ(P)(mm)18
破断荷重(kN)56.5
外面幅b(mm)21.8
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70
表面処理電解研磨
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質ステンレスSUS304
種類フック
使用荷重(kg)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)5
種類フック
使用荷重(kg)30
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-7673
材質本体:鉄(SWRM6)
全長(m)30
寸法A(mm)21.2
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)4.5
破断荷重(kg)124
チェーン径(Φmm)1.4
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)1.4
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途間仕切り・転倒防止。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
トラスコ品番126-1360
材質本体:鉄(SWRM6)
品名IR26
長さ(m)30
寸法A(mm)19.8
参考使用荷重(kg)20
寸法B(mm)8.4
寸法C(mm)7
破断荷重(kg)117.5
使用荷重(kN)0.196
線径(mm)2.6
1本
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
バリアタイプ = チェーンリンク。色 = 赤。材質 = スチール。直径 = 6mm。。RSスチール製チェーンSフック(赤). この4パック入りの耐久性に優れたエポキシスチール製「S」フックは、6 mm径で、素早く簡単に取り付けることができます。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたエポキシスチール製 視認性に優れた赤色
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-702
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
バリアタイプ = チェーンリンク。色 = 赤。材質 = スチール。直径 = 6mm。。RSスチール製クイックリンク(赤). この4パック入りの耐久性に優れたスチール製チェーン「クイックリンク」は、素早く簡単に取り付けることができます。また、ねじ止めして安全、確実に固定できます。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたスチール製 視認性に優れた赤色
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-710
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥43,800
税込¥48,180
8日以内出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-530
材質SUS304
線径(Φmm)5
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)27.0×8.0
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-730
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥106,000
税込¥116,600
8日以内出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)60
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-230
材質SUS304
線径(Φmm)2.5
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)14.0×4.5
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)200
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-430
材質SUS304
線径(Φmm)4
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)26.0×6.5
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-330
材質SUS304
線径(Φmm)3
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)19.0×5.0
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-110
材質SUS304
線径(Φmm)2
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-705
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥25,200
税込¥27,720
8日以内出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)60
全長(m)10
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-210
材質SUS304
線径(Φmm)2.5
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)14.0×4.5
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)60
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-205
材質SUS304
線径(Φmm)2.5
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)14.0×4.5
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30
全長(m)5
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-105
材質SUS304
線径(Φmm)2
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-102
材質SUS304
線径(Φmm)2
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。