物流用品 :「ツール キャスター」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。
質量(kg)7.9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)TPR
段数3
耐荷重(kg/段)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915
材質(支柱)アルミ
トレー内寸(mm)280×495×70
トレー間隔(mm)280
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
均等耐荷重(kg)20/段
色(本体)パールピンク
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
適合機種ツールワゴン(58464078、58464087、58464096、58464105、58464114、58464123)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)17
材質(キャスター)プラスチック
板厚(mm)1.5
引出し内寸法(mm)575×400
トレー内寸(mm)705×435
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.0MB)
材質(荷台)EVA
引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
色レッド
高さ(mm)975
奥行(mm)410
間口(mm)670
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)
引出しなし
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
ツールワゴン(大きいPU車輪・ハンドル・全段仕切りタイプ)用キャスター(品番:TWHS1)専用キャスターです。
用途工具の整理・整頓に。
適合TWHS1用
セット内容自在車ストッパー付キャスター×2個、自在車ストッパーなしキャスター×2個
材質TPR
質量(kg)2.3
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工具と台車が1つになった!便利なマルチワゴン。工具の種類や工具のサイズ別、使用頻度順など、使い勝手が自由。間仕切りがあるので、キレイに収納できます。約340mmの間隔でロング缶も収納可能。耐荷重180kgの強力大型キャスター(Φ75mm)でラクラク移動(キャスター:4個(うち2個はストッパー付き))。マグネット(オプション)を装着すれば、側面や上面に工具が付けられます
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)約5.9
段数3段
耐荷重(kg/段)約30
プレート寸法(mm)455×570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×455×890
支柱350mm×8本(アルミ)
アズワン品番64-9373-87
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
材質(車輪)PU
総耐荷重(kg)約400
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
コーナーのプレスにによる支柱形状により、耐久性が格段に上がっています。
引き出しは取っ手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。
10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。
床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。
キャスターとハンドルは組立となります。
トラスコ品番783-2974
材質スチール
質量(kg)60
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
常設、車載、出張作業にも対応可能な3段+天板が付いた伸縮タイプのツールボックスです。
2本のポールは折りたたみ式です。
収納時の開放防止ロック用南京錠付です。
キャスターの動きがスムーズで、移動にストレスを感じさせません。
ポールとキャスターは組立となります。
トラスコ品番783-2966
材質スチール
質量(kg)27.6
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)725×398×1002(647)
支柱径(Φmm)33
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)725×398×1002
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
4輪自在キャスター・天板を返して使える「リバーシブル」機能・支柱に強度を持たせた「中空支柱構造」
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール
質量(kg)66
色青
耐荷重(kg)500(引き出し:40)
材質(キャスター)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含)
引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
¥108,000
税込¥118,800
翌日出荷
ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。
用途工具やパーツの収納・整理に。
本体質量(kg)68
取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040
引出し7段
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ツールワゴン
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
スムーズな引出しの開閉が可能なボールベアリング式スライドレールを採用したツールワゴンです。天板、各トレイには保護マットが付いています。
用途道具・小物の収納、移動。
仕様ストッパー付き自在キャスター(2輪)、固定キャスター(2輪)
本体質量(kg)17
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×340×80
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×380×80
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
キャスター種類双輪
トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式
トレー組合せ浅型:2段、深型:1段
ストッパーあり(×4)
材質(金具)スチール
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
最大積載量(kg/台)70
材質本体:スチール
色本体:ブラック
高さ(mm)1070
材質(車輪)TPR
奥行(mm)500
間口(mm)873
キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)200(1段あたり100)
引出しなし
時代を見据えたデザインと機能あらゆる場面で活躍します!
お客様組立品となります。
トラスコ品番852-1397
質量(kg)41
タイプ引出し3段式
外形寸法(mm)W684×D469×H920(スライド式天面作業台全開時の幅/1295)
耐荷重N(kgf)2450(250)/引出し(1枚当り) 392(40)/天面作業台(左右各)49(5)
アズワン品番64-4818-07
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
付属品滑り止めマット
材質本体/スチール(亜鉛メッキコーティング)
色本体/ブラック、引き出し/グレー
キャスター固定車×2、自在ストッパ付×2
ハンドル付きでスムーズに操作できます。粉じん防錆、防傷効果に優れています。それぞれの引出しを1か所でロックできます。500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様ボールベアリングガイドレール
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
色HAZETブルー
高さ(mm)1020
奥行(mm)518
間口(mm)785
積載荷重(kg)540
均等荷重(kg)25
キャスター径(Φmm)125
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式
ピッチ(mm)(棚板調整)95
トレー組合せ浅型:1段、深型:2段
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
棚板トレータイプ
均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等で便利な多目的で使えるツールカート。折りたたんで小さく収納できる。整理整頓に。整理整頓に。工具の整理に。
用途作業現場、学校、オフィス、ご家庭ガレージ等に
質量(kg)約6.8
高さ(mm)860
奥行(mm)380
間口(mm)660
積載荷重(kg)約70まで
キャスター2本ストッパー付きキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立:660×380×860、収納:200×380×1060
ストッパーあり
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セフ台車折りたたみ式の交換用キャスターセット(1セット2個)。本体:スチール・ゴム。最大運搬可能重量(適合台車CT-DHTOR):100kg
用途セフ台車用交換用キャスター
付属品ネジ4本・袋ナット4個
適合機種タジマ セフ台車折りたたみ式(CT-DHTOR)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。