物流用品 :「ドラム缶 転倒防止」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
50Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
適合機種DRUM-OP50
材質SPCC/合成ゴム/SUS
全幅(mm)535(キャスター含む最大値597)
積載荷重(kg)110
関連資料(0.25MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。
用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ
適合機種100Lドラム缶
材質SPCC/合成ゴム/CRゴム
全幅(mm)538(キャスター含む最大値598)
積載荷重(kg)110
関連資料(0.46MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
平地であれば自立するため不使用時の有効スペースを確保できます。転倒防止ストッパー付きです。ドラム缶をすくう、運ぶ、下ろす作業が容易な運搬車です。衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。ステンレスパイプ製ドラム缶運搬車です。
トラスコ品番855-0528
2018年トラスコ掲載ページ8 1132
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
全長(mm)1500
エスコ品番EA984DR-20
使用荷重(kg)1.3t
ベルト長さ(mm)950
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)鉄
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。