物流用品 :「ナイロンロープ 5mm」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
用途台付ワイヤの製作に
仕様アイタイプ
車輪径(Φmm)66
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法B(mm)66
使用ロープ径(mm)(最大)9
軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様フックタイプ
トラスコ品番351-4617
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
基本使用荷重(t)0.02
寸法a(mm)115
寸法B(mm)66
寸法C(mm)19
使用ロープ径(mm)(最大)9
車数1
1袋
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2142
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
寸法L(mm)115
寸法d(mm)13
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)19
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-21
外径(Φmm)2.5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-22
外径(Φmm)2.5
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-11
外径(Φmm)2
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-23
外径(Φmm)2.5
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-3
外径(Φmm)1.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-2
外径(Φmm)1.5
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-1
外径(Φmm)1.5
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。
ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様エンドレスタイプ
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)70
使用荷重(kg)5000
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)25000
材質(ベルト)ポリエステル
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)60
使用荷重(kg)3000
ベルト色黄
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)15000
材質(ベルト)ポリエステル
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック1車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様1車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)200
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。
ベルト幅(mm)50
使用荷重(kg)1000
ベルト色紫
端末仕様エンドレス
破断荷重(kg)5000
材質(ベルト)ポリエステル
幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック2車。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
仕様2車
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
質量(g)310
溝幅(mm)14
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)21
寸法E(mm)25
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
使用軸受ベアリング(#608ZZ)
車幅(mm)18
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
半透明の留め付けクリップとフィラメントにより、吊り下げ物が周囲に溶け込み、まるで宙に浮いている様な演出が可能です。
看板・広告・照明の吊り下げ、デコレーション、ディスプレイなど、様々な用途にご使用いただけます。
取り付けと高さ調整が数秒で完了し、複数の部材や複雑な工程は一切不要です。
看板・広告・照明・ディスプレイの吊り下げに。
仕様●ロープ径(mm):1.5●長さ(m):100●使用荷重(kg):5●破断荷重(kg):25●材質/仕上:フィラメントワイヤ:ナイロン・ポリエチレン、留め付けクリップ:ポリカーボネート(ハウジング)、アセタール(つまみ・バネ)、セラミック(くさび)●セット内容/付属品:留め付けクリップ×100個、リール巻きフィラメントワイヤ(100m)× 1巻、フィラメントカッター1本●留め付けクリップは、付属の専用 フィラメントワイヤ(直径1.5mm)のみ使用可能です。●天井へ取り付ける際は天井材の耐力にご留意ください。●取り付け時、アンカーやハトメなどの部材と併用する際はそれぞれ十分な耐力を有しているかご確認ください。●安全荷重 5kg(安全係数 5)※鉛直に吊り下げた場合●0.1kg以下の対象物を吊り下げる際は、フィラメントワイヤのくせによりまっすぐに伸びない場合があります。●原産国:イギリス●コード番号:367-8005
アズワン品番67-5595-55
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。