物流用品 :「ノーマルタイヤ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
商品豆知識
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)16.2
全幅(mm)880
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ エア車輪
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)23.4
全幅(mm)1100
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ エア車輪
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)17.8
全幅(mm)890
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ エア車輪
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)26.2
全幅(mm)1110
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ エア車輪
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1680
質量(kg)18.8
全幅(mm)890
全高(mm)765
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
車輪20インチ エア車輪
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。エア車輪付の為、軽快な走行が可能です。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。
材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金
全長(mm)1980
質量(kg)27.2
全幅(mm)1110
全高(mm)865
均等荷重(kg)180
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
車輪20インチ エア車輪
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム
質量(kg)4
車輪径(Φmm)365
車輪幅(mm)76
シャフト径(Φmm)15
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。