物流用品 :「フットペダル」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に 質量(kg)5.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR タイプブレーキ付 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) 床面高さ(mm)120 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)800 ブレーキ種類フットブレーキ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)635 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

フットペダルを踏むとフタが開きます。 フタ付きで内部からの臭気などがおさえられます。 グリップ(別売)を装着すると、持ちやすく移動が簡単です。
材質フレーム/Φ22.2mmスチールパイプ、フタ/ステンレス 寸法(mm)本体/500×600×920、投入口/(内径)Φ415×(外径)Φ465、投入口から底までの高さ/890 質量(kg)約7.7 タイプ組み立て式 キャスター径(Φmm)50(ストッパー無し) アズワン品番0-4480-01
1台
37,224 税込40,946
当日出荷

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。 油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装 タイプ油圧・足踏式 使用油タービン油(ISO VG22)
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。 付属品吐出口径Rc3/8金具 トラスコ品番201-2362 材質スチール タイプエアー式 最高使用圧力(MPa)70 空気圧力(MPa)0.45~0.9 吐出口径Rc2025/03/08 油量(mL)850 有効油量(L)0.77 適合ホースゴムホースMS-200T
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
84,000 税込92,400
翌日出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2572 材質フレーム:スチール テーブル高さ(mm)210~735 均等荷重(kg)150 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710 テーブル長(mm)710 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)450 走行タイプ手動 足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2573 材質フレーム:スチール製 テーブル高さ(mm)245~810 均等荷重(kg)250 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 テーブル長(mm)800 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)500 走行タイプ手動 足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)900×600(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)300 金網高さ(mm)510 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)510 有効寸法(奥行)(mm)870
1台
66,980 税込73,678
12日以内出荷

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 荷台寸法(奥行)(mm)755 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
64,980 税込71,478
12日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)870 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)940 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×895×315 荷台寸法(奥行)(mm)895 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
28,980 税込31,878
12日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)835 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)400 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
88,980 税込97,878
12日以内出荷

ハンドル折りたたみ式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)770 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1220 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
77,980 税込85,778
12日以内出荷

ハンドル折りたたみ式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)770 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1220 騒音対策あり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
69,980 税込76,978
12日以内出荷

よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。 材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)500 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
99,980 税込109,978
12日以内出荷

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼(通常の鉄板と比べ15%軽量かつ高強度の鉄板(積載面のみ))を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)150 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 特性軽量 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)680
1台
49,980 税込54,978
12日以内出荷

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×760×240 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

仕様油圧シリンダー、ブレーキ付キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置 種別低床
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 荷台寸法(奥行)(mm)955 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)755 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFF 後付け可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジ
材質(本体)プラスチック
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)855 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)785 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)770 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
77,980 税込85,778
11日以内出荷

1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
耐荷重(kg)300 フレーム幅(mm)600 フレーム高さ(mm)900
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキ ブレーキ有無あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070 特性折りたたみBOX付(固定収納可能) 均等積載量(kg/段)上段20/下段40 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重300kg。・ペダル式フットブレーキシステムを採用。・荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。・タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。・押し手ハンドルまでの高さ875mm。・積載荷重300kgタイプ。・交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセット、フットブレーキセットがあります。お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 荷台寸法(奥行)(mm)955 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

操作性の良いブレーキペダルデザイン。大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪及び旋回をロックすることができます。 静かな走行性能。走行性能・始動抵抗低く抑えたグレーゴム車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムース走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないように配慮がなされています。
材質(車輪)グレーゴム 車輪幅(mm)31.5 本体アルミダイカスト 偏心E(mm)35 寸法F(Φmm)57 特性静音 寸法Nb(mm)41 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ台車_ストッパー付き
ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PU 有効内寸(mm)W:735×D:480 キャスター4輪(2輪自在・2輪固定) ストッパーあり 総耐荷重(kg)約150
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

RS Pro ブレーキ付きスイベルキャスター、 120 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径このミディアムデューティブレーキ付きスイベルキャスターホイールは、必要な荷重を簡単に移動できます。ホイールは 360 度回転するので、どの方向にも移動できます。また、フット操作ブレーキペダルによって固定されます。 ハブはフェノール樹脂製で、頑丈で簡単にロールできます。このホイールには、 100 mm x 80 mm の固定プレートと 8 mm ねじ用の 4 つの固定穴があります。各キャスターの耐荷重は 120 kg で、 4 輪構成により簡単に重い荷重をかけることができます。 これらのホイールは、 -70 → +280 ° C の幅広い動作温度範囲で機能しますしたがって、産業用冷凍庫など、過酷な環境での使用に適しています。製造組み立てライン、病院のベッド、プラットフォームのトラックなどでの使用に最適です。特長と利点.旋回キャスターホイールをブレーキ付き .ホイール材料はフェノール樹脂です .ホイール径 100 mm .全高: 123 mm .固定プレートの寸法は 100 mm x 80 mm . 8 mm ネジ用の 4 つの固定穴 . 80 mm x 60 mm の固定中心 .耐荷重: 120 kg .動作温度範囲: -70 ° C → +280 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 120kg取り付けタイプ = プレートストッパ = あり全体の高さ = 123mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = フェノール中心固定 = 80 x 60mm固定プレート寸法 = 100 x 80mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 8mm重量クラス = ミディアムデューティ軸受材質 = フェノール樹脂
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)フットブレーキ付ステンレス台車
他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製) ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。 荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20) 本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。 従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。 材質(車輪)ウレタン ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)SUS304 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)SUS304
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトタイプのフットブレーキ付きです。狭い所や、車内、機内、事務所などに最適です。踏んでロック、爪先でペダルを軽く持ち上げて解除。走行音が静かな無音キャスター仕様です。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ゴム タイプ折り畳み式ハンドル ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)747 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)600 騒音対策あり(無音キャスター仕様) 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

操作性の良いブレーキペダルデザイン 一般的な双輪キャスターに比べて大きなフットブレーキを採用したことにより、ブレーキの操作性を向上させました。軽い踏み込みで確実に車輪、又は車輪及び旋回をロックすることが可能です。 静かな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がなされています。
材質(車輪)グレーウレタン 本体ポリアミド樹脂 特性静音 寸法Nb(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ 材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 使用油タービン油:ISO VG22
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります