物流用品 :「フレキシブルダクト」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。 材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。四面ジャバラ付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×850 動力源AC100V 操作フートスイッチ
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 使用油タービン油:ISO VG32 最高使用頻度(回/h)15
1台
349,800 税込384,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。 トラスコ品番395-4922 材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ 寸法(幅W×長さL)(mm)適合テーブル:600×900 適合本体型式テーブルリフト
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。HLST-1000のサイズ変更用として。 トラスコ品番395-4921 材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ 長さ(mm)300 適合本体型式テーブルリフト
1枚
45,980 税込50,578
当日出荷

超低床式の中でも最も、低い商品です。 傾斜台を置けば運搬車も乗せられます。
仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール 出力(kW)0.55 電源(V)三相200(モーター:15分定格) コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2 高圧ホース(m)2 ストロークST(mm)530 テーブル高さH~H1(mm)80~610 テーブル寸法(W×L)(mm)650×1050 使用油タービン油:ISO VG32 自重(kg)146 関連資料図面資料(0.13MB) 上昇時間(秒)(50/60Hz)11/13 最高使用頻度(回/h)15
1台
499,800 税込549,780
61日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4158 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
349,800 税込384,780
47日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4085 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)970 電源三相200V テーブル高さ(mm)250~1220 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
509,800 税込560,780
64日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4409 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4387 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1220 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)410~1630 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4166 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)790 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4000 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)780 電源三相200V テーブル高さ(mm)230~1010 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
619,800 税込681,780
25日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-3992 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
559,800 税込615,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4484 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)840 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1240 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
779,800 税込857,780
40日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4506 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)400~1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
769,800 税込846,780
30日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4468 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
619,800 税込681,780
14日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4425 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)600 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~930 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4204 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)790 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4280 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)860 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1350 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
589,800 税込648,780
52日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4271 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)750 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4191 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4051 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1450 電源三相200V テーブル高さ(mm)350~1800 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
569,800 税込626,780
62日以内出荷

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4441 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)870 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)330~1200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
629,800 税込692,780
14日以内出荷

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 オレンジ 電源(V)AC100 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)500 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
309,800 税込340,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
459,800 税込505,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)500 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
659,800 税込725,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
549,800 税込604,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)シャックル
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品 材質亜鉛合金(ZDC2) ピン径(Φmm)4
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります