物流用品 :「ベルト調整」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様トライグライド
材質ポリアセタール
色ブラック
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)500
材質(レバー部)スチール
平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。
仕様サイドリリースバックル 流線型
材質ポリアセタール
色ブラック
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)0.2
使用荷重(N)約686
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
材質(ベルト)ポリエステル
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
破断強度(kg)2500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単で確実にできます。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時、荷崩れ防止・転倒防止の結束・固定。
材質ポリエステル
ベルト幅(mm)25
最大締付力(kN)0.75(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
ベルト厚(mm)1.3
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別ベルト荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
破断荷重(kg)-
ベルト厚(mm)1.7
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
生産物賠償責任保険付
荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブ を2個装備しています。
ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル
ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル
種別Aシリーズ
破断強度(N)24500
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
寸法(mm)バックル:35×50×14
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)250
端末仕様S字フック
破断荷重(kg)500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。
用途軽作業や梱包資材に
材質(ベルト)ポリエステル
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に
材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル
安全荷重(kg)80
最大荷重(kg)280
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 100
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト シボリ縫製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
種別LBR603(中大型トラック用)シリーズ
破断強度(kg)600
材質(ベルト)ポリエステル
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
こんなお得な商品も!

荷締めベルト ラチェット式 300
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に
●鋼管やビニールパイプ等の結束に
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。
シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。
ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。
(止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様サイドリリースバックル アジャスト型
材質ポリアセタール
色ブラック
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様カムバックル
材質ポリアセタール
色ブラック
ベルト長さの調整可能です。
金属製品と違い、屋外で使用しても錆びません。
用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具
ベルト長さ(m)3
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様ベルトバックル
材質ポリアセタール
色ブラック
横(mm)59
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業
ベルト1本で強力に荷を締める結束タイプです。
ラチェット式(歯車式)の強力タイプです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
仕様プロテクター付(着脱式)
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
平ベルト用の樹脂金具です。
平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
材質/仕上ポリアセタール(POM)
色黒
ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。
用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。
材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金
ベルト幅(mm)25
使用荷重(t)82
バックルカムバックル
破断荷重(kN)3.2
使用荷重(kN)0.8
スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。
集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
材質ポリエステル原糸金具/鉄,クロムメッキ
こんなお得な商品も!

荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番828-5076
材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)880
タイプ屋外使用可
ベルト幅(mm)30
使用温度範囲(℃)-10~50
ベルト長さ(m)3.7
ベルト色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様クロスフック
材質(ベルト)ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)0.5
マグネットネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様フロントリリースバックル
材質ポリアセタール
色ブラック
平ベルトに使用可能なD環です。2個使用でベルトの長さ調整も可能です。
用途ベルトの調節に。ベルト使用時の連結や長さ調節など。
材質ポリアセタール
色黒
平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。
用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。
仕様2本線送り
材質スチール
色シルバー
横(mm)21
1
2
3
4
5
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。