物流用品 :「ボールベアリング」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
ハンドパレックトラック交換部品
仕様6004ZZ
適合機種ND、NC
部品名称ボールベアリングNAL
部品番号33
機種区分ND低床
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車T
型式415MA自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
適合スパナ21×23
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状自在車W
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
家具用のキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-81
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)80
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-82
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)90
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-71
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)35
全高(mm)80
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,880
税込¥10,868
翌日出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-72
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン
車輪幅(mm)40
全高(mm)90
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
家具用のキャスターです。
用途家具の移動
材質(車輪)プラスチック
仕様車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵
材質本体:ステンレス、車輪:プラスチック
仕上スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
エスコ品番EA986SC-150
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)45
許容荷重(kg)4000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-100
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1700
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-250
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)70
許容荷重(kg)10000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)65
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥115,000
税込¥126,500
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-200
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)50
許容荷重(kg)6000
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌日出荷
エスコ品番EA986SC-125
材質ソリッドスチール
軸径(Φmm)30
許容荷重(kg)2750
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)55
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-250
材質鋳鋼
軸径(Φmm)30
寸法(mm)250×65
許容荷重(kg)2500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)300
1個
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-75
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)75×40
許容荷重(kg)700
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)100
1個
¥6,720
税込¥7,392
当日出荷
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-150
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)150×46
許容荷重(kg)1000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)175
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-200
材質鋳鋼
軸径(Φmm)25
寸法(mm)200×56
許容荷重(kg)1500
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)230
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
エスコ品番EA986SD-125
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)125×46
許容荷重(kg)900
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)145
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
材質(金具)スチール
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)
形状自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
トラスコ品番814-3396
材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)2
旋回半径(mm)83
車輪434M-KUB
取付高H(mm)138
偏心E(mm)32
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(daN)100
車輪径D(Φmm)100
スパナサイズ(mm)23
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(複列ボールB入)
形状固定車
型式540HR固定車
車輪幅(mm)40
取付方式平付固定
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)78×78
取付座A×B(mm)100×105
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム車(ボールB入)
形状固定車
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
材質(金具)スチール
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途工場、店舗、事業所などの様々な場所に。
仕様自在式
トラスコ品番814-2720
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)129
ねじTM12
軸長L(mm)20
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)51.5/46.5
取付穴径P(mm)8.5
材質(金具)スチール
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
トラスコ品番814-2201
材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート化成処理、車輪:ウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)32
車輪434MB-FHU
取付高H(mm)100
取付ピッチY(mm)40
許容荷重(daN)60
取付座A(mm)88
車輪径D(Φmm)75
取付穴径(mm)8.8
取付ピッチX(mm)63
取付座B(mm)69
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
材質(金具)スチール
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)32
金具仕上光沢亜鉛メッキ
材質(金具)スチール
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車(ボールB入)
形状自在車S
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパートータルロック付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。使用例 : 機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番336-9918
材質(車輪)ウレタン
タイプ固定式
ストッパーあり
取付高H(mm)199
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)220
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
取付座B(mm)120
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。