物流用品 :「モータースイッチ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格60%ED(60分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数3 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格60%ED(60分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数5 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
379,800 税込417,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4 ボタン数押ボタン:5
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65 等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格40/20%ED(30/10分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667 ボタン数5 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
509,800 税込560,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65 等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格40/20%ED(30/10分) 周囲温度-20℃~+40℃ 準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式E種 ボタン数3 給電方式キャブタイヤケーブル給電
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8 供給空気圧力(MPa)0.4~0.6 操作方法ペンダント操作タイプ
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500 タイプ電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm)710 全高(mm)1385 バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm)1070 フォーク外幅W1(mm)620 フォーク内幅W2(mm)320
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45 本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272 引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0 巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷

高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
タイプ巻上:2速インバータ 標準揚程(m)4 ボタン数押ボタン:3
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
タイプ巻上:2速インバータ コード長さ(m)押しボタン:3.5 標準揚程(m)4 ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ5.6×1
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
標準揚程(m)4 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4 ボタン数押ボタン:5
1個
419,800 税込461,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別スタンダート コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100V 使用頻度30回/時 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3666 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~855 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3381 ストローク(mm)730 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~885 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)32/32
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3321 ストローク(mm)580 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~735 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)25/25
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3721 ストローク(mm)820 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~955 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)20/20
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3640 ストローク(mm)600 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)14/14
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3607 ストローク(mm)600 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)14/14
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3585 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~820 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3364 ストローク(mm)580 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~735 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)25/25
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3348 ストローク(mm)730 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~885 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)32/32
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 最低位をより低くしました。 伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3615 ストローク(mm)710 電圧単相100V テーブル高さ(mm)110~830 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3704 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~855 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3682 ストローク(mm)820 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~955 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)20/20
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3623 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~820 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●巻上速度(m/分):10●重量(kg):18●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mm アズワン品番67-4723-68
1個
163,000 税込179,300
8日以内出荷

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):12●巻上速度(m/分):10●重量(kg):20.5●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mm アズワン品番65-9339-77
1台
197,000 税込216,700
翌日出荷

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無段速調整機能の内蔵で、作業内容により、適したスピードに無段階で設定できます。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります