物流用品 :「ワイヤホイール」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるワイヤー式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製金網付台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 耐荷重(kg)300
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。 トラスコ品番300-8789 質量(g)41 種類滑車 寸法L(mm)54 寸法H(mm)15 寸法t(mm)1.5 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 寸法W(mm)26 使用ロープ径(mm)7 使用荷重(kN)0.29
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。最大ロープ径7mmまで使用可能です。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに。 トラスコ品番204-8793 材質/仕上ステンレス(SUS304)、シーブ:プラスチック(ポリアセタール) 質量(g)41 材質(車輪)プラスチック 種類滑車 寸法L(mm)54 寸法E(mm)7 寸法C(mm)9 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)1.5 使用ロープ径(mm)~7 材質(枠)ステンレス(SUS304) アズワン品番64-8412-86
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

医療機器に適したキャスターです。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。 トラスコ品番828-0266 形状自在車 材質(車輪)ナイロン+ポリウレタン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)64 ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)84 ねじTM12 軸長L(mm)16 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)39.2 車輪径D(Φmm)60 車輪タイプ双輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。
用途シェルフ箪笥、ワイヤ家具、イス、デザインカートのホイールに使われます。 仕様許容荷重(kgf):50 トラスコ品番828-0268 材質金具:スチール、車輪:ナイロン+ポリウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)40 取付高H(mm)93.5 取付ピッチY(mm)32.5 取付穴径P(mm)6.2 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)47 車輪径D(Φmm)75 取付ピッチX(mm)32.5 取付座B(mm)47
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ストッパー機能を本体に組み込ませた事によりワイヤー等で引っぱり、フリー、ストップが簡単に手元でできるキャスターです。本体が樹脂(ナイロン)のため、金属と違い走行時の騒音が大幅に低減します。床を傷つけないエラストマー車輪を採用しています。介護医療関係に適しています。
用途医療機器・OA機器・各種ワゴン等 材質PA、エラストマー 質量(g)328 部品名称本体、車輪(内輪)、車輪(外輪) 表面処理ライトグレー、グレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります