物流用品 :「ワイヤーネット」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。
陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。
ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。
陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。
本体の両側面には、シールの貼付ができます。
陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
用途商品の陳列、ディスプレイ用
質量(kg)3.8
均等耐荷重(kg)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×181
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
落石防止ネットなどの施工時に、ワイヤロープの交差する部分を固定します。
表面処理ドブメッキ
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
仕様屋外使用:可能
材質SUS304電解研磨処理
使用荷重(kg)約20
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
スプリングフックです。
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。
用途丸みがある形状なので、ネット、ロープなどが特に適しています、チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に
トラスコ品番162-9800
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類スナップフック
寸法L(mm)32
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法W(mm)17
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)7
寸法R(mm)2.5
使用荷重(kN)0.03
1袋
¥639
税込¥703
4日以内出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。