物流用品 :「ワーク反転装置」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源AC200V3相
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源油圧足踏
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
トラスコ品番133-7892
ストローク(mm)1500
全長(mm)1206
高さ(mm)【投入】1591
電源(V)単相100
全幅(mm)1229
揚程(mm)1500
全高(mm)2014
角度(°)【最大】62
モーター出力(kW)0.56
車輪3輪方式
昇降方式電動油圧式
昇降時間(秒)30/25(50/60Hz)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
35日以内出荷
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付
全長(mm)800
タイプ45Lポリペールタイプ
全幅(mm)550
揚程(mm)900
全高(mm)1650
脚長さ(mm)530(前脚)
脚寸法内幅(mm)440(前脚)
脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
¥379,800
税込¥417,780
38日以内出荷
安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。
用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。
材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴム
キャスター径(Φmm)100
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様反転方式:手動式
トラスコ品番458-4287
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)
全長(mm)1180
全幅(mm)1180
全高(mm)1920
キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
脚長さ(mm)(前)870
脚寸法内幅(mm)(前)680
脚寸法外幅(mm)(前)880
昇降方式手巻式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥519,800
税込¥571,780
18日以内出荷
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。
タイプ足踏み油圧式
揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240
ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900
最大回転角度(°)180
1台
¥539,800
税込¥593,780
41日以内出荷
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
仕様反転方式:手動式手動走行式
トラスコ品番458-4333
材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)0~1400
全長(mm)1200
全幅(mm)980
全高(mm)1950
前輪内幅WI(mm)680
昇降方式電動昇降式
車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
¥799,800
税込¥879,780
48日以内出荷
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6157
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.7
使用荷重(kg)70~350
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)10.8
寸法H(mm)86
基本使用荷重(t)縦吊り:15/90°、横吊り:15
寸法A(mm)95
寸法F(mm)256
寸法S(mm)24
寸法D(mm)36
寸法E(mm)63
寸法B(mm)104
寸法C(mm)112
ボルトねじ寸法M42×4.5×63
寸法G(mm)158
締付トルク(N・m)1500
寸法SW(mm)65
アズワン品番65-1962-96
メーカー商品コード248-3978
寸法MM42
1個
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)6.3
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:10/90°、横吊り:10
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)24
寸法D(mm)27
寸法E(mm)72
寸法B(mm)85
寸法C(mm)104
ボルトねじ寸法M42×4.5×72
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)1000
寸法SW(mm)65
アズワン品番65-1962-95
メーカー商品コード248-3979
寸法MM42
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.1
寸法H(mm)62
基本使用荷重(t)縦吊り:5/90°、横吊り:5
寸法A(mm)60
寸法F(mm)170
寸法S(mm)17
寸法D(mm)23
寸法E(mm)48
寸法B(mm)65
寸法C(mm)81
ボルトねじ寸法M30×3.5×48
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)500
寸法SW(mm)46
アズワン品番65-1962-92
メーカー商品コード248-3991
寸法MM30
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)2.8
寸法H(mm)62
基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4
寸法A(mm)60
寸法F(mm)170
寸法S(mm)17
寸法D(mm)23
寸法E(mm)38
寸法B(mm)65
寸法C(mm)79
ボルトねじ寸法M27×3×38
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)400
寸法SW(mm)41
アズワン品番65-1962-91
メーカー商品コード248-3981
寸法MM27
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.4
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:4/90°、横吊り:4
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)14
寸法D(mm)17
寸法E(mm)36
寸法B(mm)54
寸法C(mm)59
ボルトねじ寸法M24×3×36
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)400
寸法SW(mm)36
アズワン品番65-1962-90
メーカー商品コード248-3987
寸法MM24
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.3
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:2.5/90°、横吊り:2.5
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)12
寸法D(mm)17
寸法E(mm)30
寸法B(mm)54
寸法C(mm)57
ボルトねじ寸法M20×2.5×30
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)250
寸法SW(mm)30
アズワン品番65-1962-89
メーカー商品コード248-3982
寸法MM20
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.2
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.3/90°、横吊り:0.3
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)11
寸法B(mm)35
寸法C(mm)35
ボルトねじ寸法M8×1.25×11
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)30
寸法SW(mm)13
アズワン品番65-1962-83
メーカー商品コード248-3983
寸法MM8
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1/90°、横吊り:1
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)18
寸法B(mm)37
寸法C(mm)44
ボルトねじ寸法M12×1.75×18
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)100
寸法SW(mm)19
アズワン品番65-1962-85
メーカー商品コード248-3992
寸法MM12
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)5.8
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:8/90°、横吊り:8
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)22
寸法D(mm)27
寸法E(mm)62
寸法B(mm)85
寸法C(mm)101
ボルトねじ寸法M36×4×62
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)800
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-94
メーカー商品コード248-3989
寸法MM36
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)1.3
寸法H(mm)44
基本使用荷重(t)縦吊り:2/90°、横吊り:2
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)12
寸法D(mm)17
寸法E(mm)26
寸法B(mm)54
寸法C(mm)57
ボルトねじ寸法M18×2.5×26
寸法G(mm)82
締付トルク(N・m)200
寸法SW(mm)30
アズワン品番65-1962-88
メーカー商品コード248-3990
寸法MM18
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1.5/90°、横吊り:1.5
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)24
寸法B(mm)37
寸法C(mm)46
ボルトねじ寸法M16×2×24
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)150
寸法SW(mm)24
アズワン品番65-1962-87
メーカー商品コード248-3993
寸法MM16
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.3
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.63/90°、横吊り:0.63
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)16
寸法B(mm)35
寸法C(mm)36
ボルトねじ寸法M10×1.5×16
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)60
寸法SW(mm)17
アズワン品番65-1962-84
メーカー商品コード248-3986
寸法MM10
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)3.3
寸法H(mm)65
基本使用荷重(t)縦吊り:7/90°、横吊り:7
寸法A(mm)60
寸法F(mm)178
寸法S(mm)22
寸法D(mm)23
寸法E(mm)54
寸法B(mm)65
寸法C(mm)88
ボルトねじ寸法M36×4×54
寸法G(mm)99
締付トルク(N・m)700
寸法SW(mm)55
アズワン品番65-1962-93
メーカー商品コード248-3984
寸法MM36
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1.2/90°、横吊り:1.2
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)10
寸法D(mm)14
寸法E(mm)21
寸法B(mm)37
寸法C(mm)45
ボルトねじ寸法M14×2×21
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)120
寸法SW(mm)22
アズワン品番65-1962-86
メーカー商品コード248-3988
寸法MM14
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合EN1677-1、ASME B30.26適合品
材質鍛造合金鋼
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品
寸法A(mm)123
寸法F(mm)274
寸法G(mm)202
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
材質合金鋼
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
トラスコ品番206-3548
質量(kg)9.2
ねじ径M56
基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16
寸法A(mm)147
寸法F(mm)124
寸法D(mm)43
寸法E(mm)84
寸法B(mm)102
寸法C(mm)40
寸法W(mm)178
ボルト径M56
寸法M(mm)M56
アズワン品番64-8389-74
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。