物流用品 :「割れ止め」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。 セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大) 材質一般構造用圧延鋼材 クランプ範囲(mm)320~600 アズワン品番64-4521-20
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 ブレーキ種類フットブレーキ 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)120 キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個 ハンドル高さ(mm)775 キャスター金具スチール 特性微音、騒音対策、滑り止め 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834 質量(kg)16 高さ(mm)76 均等荷重(kg)80
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

スーパーツールミドルセット/BUC用
BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。 セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大) 材質一般構造用圧延鋼材 クランプ範囲(mm)320~480
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります