物流用品 :「台車 固定ストッパーキャスター」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
ピン式のブレーキシステムにより完全ロックタイプです。ワンペダル方式で操作性もとても軽い操作です。ブレーキ調整が不要です。自在キャスターをロックするタイプです。平台車にも装着可能です。アイケーキャリー(400、SP、SUSタイプ)以外の台車に取付できます。倉庫。工場。路面に凹凸がある所
材質ブレーキ:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質マット/塩化ビニール、ハンドル表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
固定仕様右ストッパー付の金具です。
用途各種運搬台車
一般業務用運搬機器
ストッパーあり
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許を取得した安全対策製品です。
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
新型のキャスパー3rdジェネレーションは、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開き、そのままキャスターへの装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着できるので、作業の負担を軽減させます。
用途カゴ台車のキャスターストッパーに。現場の事故防止、安全対策に。
材質キャスパー(天然ゴム+ブレンド/SBR)
厚さ(mm)25
直径(Φmm)170
適合車輪径(Φmm)100~150
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11
材質スチール
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車S
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物搬送に適したキャスターです。
重量物運搬台車、船台台車、トレーラー、その他の重量物の足回り・搬送用に適しています。
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上です。
低床にて運搬物に取付できるため、重心を低く設計できます。
安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能です。
差動旋回をするため、単輪よりも方向転換が容易です。
金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造です。
衝撃に強く回転性能に狂いがなくダブルボール構造でガタの発生が軽減しております。
別作も可能です。お気軽にお問い合わせください。
車輪幅(mm)76
取付穴径(Φmm)18
車輪タイプ双輪
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)スチールホイールゴム
仕様自在車S
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー
車輪タイプ単輪
ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。
荷台は堅牢なリブ構造です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン(再生材100%)
ブレーキ有無あり
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色黄
固定キャスターにピン式ロックを使用した四輪ロックタイプ。下り坂に便利な制動機能付き(固定キャスター側のハンドル操作のみ) レバーをはなすと自動的に四輪ロックされます。四輪ロックなら平地、斜地すべての場所において安全です。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスター固定車×2個、自在車×2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)ゴム・スチール
材質(ハンドル)スチール
天板形状一枚
荷台寸法(奥行)(mm)1225
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
1台
¥90,980
税込¥100,078
31日以内出荷
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。
キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。
隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。
新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用
材質(車輪)ウレタン(B入)車
形状固定
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ネスティング可能な2段台車です。
全面ストッパー付きです。
前輪自在、後輪固定ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。
仕様●サイズ:W590mm×D930mm×H975mm●耐荷重:上段/約100kg、下段/約100kg●ネスティング寸法:200mm
アズワン品番67-5201-10
1台
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
材質(車輪)ウレタン
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。
台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。
ピッキング台車としも使用できます。
後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。
デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬
トラスコ品番765-1929
キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番495-4734
車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)830
ハンドル高さ(mm)1100
材質(天板)MDF
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
重たいファンヒーターをラクラク移動できるファンヒーターキャリー。四スミと真ん中にキャスターが付いて、重たいファンヒーターをしっかり支える。キャスター付きストッパーで固定することができる。お掃除での移動や向きの変更がラクにできる。
材質ポリプロピレン
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)ポリアミド
荷台寸法(幅)(mm)342
材質(車輪・金具)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)502
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定キャスターの片輪ストッパー付です。倉庫。工場
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ブレーキ:スチール
長さ(mm)720
幅(mm)465
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)165
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)165
荷台寸法(mm)720×465
ハンドル高さ(mm)860
商品番号105-0676
キャスター径(Φmm)100
ブレーキ種類ストッパー
アズワン品番64-6744-86
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):863●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3041
アズワン品番67-5572-43
1台
¥95,980
税込¥105,578
30日以内出荷
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性省音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
四面連結可能!縦・横に連結。持ち運びに便利な取手付き。収納上手。・積み重ねやすい、キャスター溝付き。固定ができて安全!。・ストッパー付き自在キャスター×2。熱可塑性ゴムのキャスターで移動音が静か。
用途荷物の運搬に
材質キャスター:熱可塑性ゴム、本体:ポリプロピレン
本体質量(kg)約2.5
最大積載荷重(kg)約100
ストッパー有
本体サイズ(mm)約(幅)400×(奥行)600×(高さ)120
固定キャスターの片輪ストッパー付です。
用途工場、倉庫、運送業
トラスコ品番105-0675
材質ブレーキ:スチール
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
タイプ折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー1個
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)865
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-6744-95
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番495-4742
車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)830
ハンドル高さ(mm)1100
材質(天板)MDF
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
仕様●キャスター径(mm):125●タイプ:全周ゴム●ハンドル高さ(mm):1364●均等荷重(kg):300●高さ(mm):218●長さ(mm):900●適合ストッパー:DA-PB●幅(mm):600●タイプ:全周ゴム●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●ユニクロメッキ●材質/仕上:フレーム:スチール、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3042
アズワン品番67-5572-44
1台
¥129,800
税込¥142,780
30日以内出荷
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
ハンドルは脱着式です。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車
車輪径(Φmm)150
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
均等荷重(kg)500
表面処理メラミン焼き付け塗装
ブレーキ種類フットブレーキ
特性ハンドル着脱可
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否不可
溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
均等荷重(kg)200
ブレーキ/ストッパーあり
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム
タイプ油圧式タイプ
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
キャスター径(Φmm)150
差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ブレーキ/ストッパーあり
1
2
3
4
5
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。