物流用品 :「台車用ベアリング」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ
用途荷物運搬用
材質(車輪)天然ゴム
騒音値(dB)約40
材質(ハンドル)スチール
材質(金具)(キャスター部)ナイロン
材質(荷台)ポリプロピレン
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
材質(キャスターカバー)強化プラスチック
キャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個
材質(ハンドル)スチール
特性騒音対策、防錆
騒音対策あり
材質(荷台)プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
型式OHJB型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
材質プラスチック
タイプ静音タイプ(固定ハンドル)
材質(キャスターカバー)強化プラスチック
キャスター種類静音キャスター
騒音対策あり
材質(荷台)プラスチック
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付きています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリグを標準採用し、省音性を向上させました。
キャスターの取付ピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。
仕様組立式、固定ハンドルタイプ
材質(マット)塩化ビニール、表面処理/粉体塗装
材質(車輪)ゴム
キャスター自在・固定各2個
ハンドル高さ(mm)852
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
約3kgと軽量で、コンパクトなので狭い場所でも操作性抜群。
またハンドル部分は伸縮式なのでコンパクトに収納することが可能。
移動時に便利なキャリー機能付で様々な荷物を運搬出来ます。
静音ベアリングを使用しているため、使用時に通常の台車と比較して音が鳴りにくい静かな台車です。
用途運搬用途に
仕様(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
車輪径(Φmm)75
材質(本体)PP
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×560×130
材質(ハンドル)ステンレス・PP
取扱説明書(2.5MB)
荷台寸法(奥行)(mm)435
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。
ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。
荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。
ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。
折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。
外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。
固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄
材質(車輪)TPR
キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個
取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4305
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:40中段:80下段:280
適合ストッパーH-300B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4291
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:20中段:40下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
使用キャスター4輪
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチールパイプ
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)250
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
驚く程静かで軽い!
特殊ベアリングキャスター採用!
小回りの効くコンパクトサイズ!
ハンドルを収納すると平台車としても使用可能!
材質樹脂
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬。金網は長手方向の両側とも着脱自在です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
荷台寸法(幅)(mm)478
ハンドル高さ(mm)832
金網高さ(mm)135
金網内寸(mm)縦420×横680
荷台寸法(奥行)(mm)738
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
。日本製。積載荷重:300Kg。後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです。使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車。キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い。指詰め防止の安全機能(特許)が付いています。。対応部品。181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)。※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります
仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PP
アズワン品番65-8912-51
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用、床面に汚れが付きにくいグレーゴム車輪を採用しています。持ち運びに便利な握り穴付。
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)775
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×640×220
荷台寸法(奥行)(mm)600
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。
用途運搬保管業務全般
ハンドル高さ(mm)858
キャスター径(Φmm)180
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-2933
種別組立式
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)200
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)893
騒音値(dB)45
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
キャスター金具スチール
適合ストッパーTP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター4(自在車・固定車各2個付き)
棚間隔(mm)500
金網高さ(mm)135
金網内寸(mm)縦420×横680
キャスター径(Φmm)大径125
特性フットブレーキ付、軽量
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易いです。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)500
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番489-2895
種別完成品
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
均等荷重(kg)200
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)893
騒音値(dB)45
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、耐久性
適合ストッパーTP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に運搬し保管する「観音扉型金網」付きのワゴン台車です。カギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。 組立式。 組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)560
金網高さ(mm)560
金網内寸(mm)縦420×横680
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かに軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に保管し運搬する「観音扉型金網台車」です。扉は床面から左右に大きく側面まで開き、荷物の積み降ろし作業が効率よくできます。扉は着脱も可能です。特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。
用途運搬保管業務全般
金網高さ(mm)500
金網内寸(mm)縦420×横680
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパーなし
材質(金具)ステンレス
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。コボレ易い荷物も安全に運搬保管する上下段金網付きのワゴン台車です。下段の金網はカギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)560
金網高さ(mm)上段:135、下段:500
金網内寸(mm)上下:縦420×横680
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。
仕様ダブルベアリング入
形状自在
タイププレート式
ストッパー付
材質(金具)ステンレス
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。荷物を安全に運搬し保管するセキュリティを高めた五面金網囲いの台車です。上蓋金網は背面まで大きく開きます。カギ掛けもできます。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般
棚間隔(mm)560
金網高さ(mm)上段:135、下段:500
金網内寸(mm)上下:縦420×横680
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般
キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)510
1台
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品折りたたみハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番336-4038
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)400
荷台寸法(幅)(mm)646
ハンドル高さ(mm)896
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性積み重ねて保管、騒音対策
適合ストッパーH-300B、HTL01
荷台寸法(奥行)(mm)946
騒音対策あり
材質(荷台)スチール(マット)塩化ビニール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。
折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。
自在車、固定車の位置入替が可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプ
トラスコ品番336-4020
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)460
適合品番H-100B、HTL01
ハンドル高さ(mm)884
特性積み重ねて保管、騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)スチール
外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145
キャスター金具樹脂
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
100%天然植物由来の素材から作られた安全で耐久性の高い「ナイロン11」を使用したナイロンコート金網付き台車です。
金網タイプは「両面開閉型金網」です。
フットブレーキ付きです。
使用キャスターは床面汚染に配慮した180mm空気入りグレータイヤベアリング入りキャスターです。
用途運搬保管業務全般
ブレーキ有無フットブレーキ付き
キャスター空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在・固定各2個付き)
金網高さ(mm)510
1台
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。
折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(車輪)ウレタン
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
キャスター金具スチール
特性積み重ねて保管、騒音対策
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在・固定切替可
後輪タイプ自在・固定切替可
牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム
取付プレート式固定
車輪幅(mm)45
ストッパー無
取付高H(mm)185~205
偏心E(mm)67
プレート寸法X×Y(mm)113×159
取付穴径P(Φmm)13.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。