物流用品 :「台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
商品豆知識
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)130
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)680×390
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
丈夫で軽量な平台車です。
連結および積み重ね収納が可能です。
色ブルー
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120
均等荷重(kg)130
床面高さ(mm)118
荷台寸法(mm)900×600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
種別ハンドル無し
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)ゴム(グレー)
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル)
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
材質(車輪・金具)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
仕様五車輪
種別固定両袖
質量(kg)23
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
タイプ標準
積載面寸法(mm)605×905
キャスター5輪車
材質(キャスター)グレーゴム
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)232
荷台寸法(幅)(mm)605
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様五車輪
種別固定片袖
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ標準
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
材質(車輪・金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
荷降ろし~品出し作業が省力化・効率化・スピードアップ。陳列、保管用什器として便利な自在車輪4個と固定車輪2個のタイプ。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。積載面樹脂製。固定・自在キャスターとのコンビネーションで、走行性・操作性が良く、スリム設計で狭い場所での運搬作業に活躍。
材質【本体】スチール、【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【キャスター】スチール・ブタジェンゴム
質量(kg)35
車輪径(Φmm)100、130
積載荷重(kg)300
キャスター自在車×4個、ブレーキセット固定車×1組
床面高さ(mm)280
荷台寸法(幅)(mm)420
ハンドル高さ(mm)1650
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)420
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1370
1台
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
仕様五車輪
種別折畳み片袖
車輪径(Φmm)125
材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)グレーゴム
タイプ標準
ブレーキ有無なし
キャスター5輪車
荷台寸法(幅)(mm)605
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)968
キャスター金具スチール
特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付
荷台寸法(奥行)(mm)905
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。
オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
キャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1
荷台寸法(幅)(mm)600
材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。