カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(3)

物流用品 :「吊棒」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパーYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応ご使用方法持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコセット内容持ち上げ棒、台車×4個材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴムブラック吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンPB-HC型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
100-150mm 丸棒吊クランプ エスコ100-150mm 丸棒吊クランプエスコ
69,100税込76,010
1台
翌日出荷
全長(mm)409質量(kg)8.0
OV型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンOV型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
90日以内出荷
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

吊棒特集
おすすめ人気ランキング
物流用品