物流用品 :「工事現場」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200 材質アルミ 段数1 アズワン品番61-9750-09
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

グリーンクロススチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等 材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼 寸法(Φ)48.6
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション 動画あり
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 規格Aマーク認定品 材質アルミ合金製/アルマイト仕上 段差対応高さ(cm)約44 収納寸法・幅(mm)170 天板寸法・幅(mm)303 天板寸法・奥行(mm)172
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg)18 ブルー 材質(本体)高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー 積載荷重(kg)300 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに 耐荷重(kg)連続:10連続:25(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm)30
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン
エコ商品
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質本体:ポリエチレン 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナツー両ハンドル静音台車
エコ商品
両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg)18 ブルー 材質(本体)高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー 積載荷重(kg)300 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ4本吊り
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り) スリング径(mm)22
1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で。資材整理や倉庫の整理など。乗り物の積荷に。小物の整理やガーデニングに。コードなどデスク回りの複雑な配線をまとめるのに便利 耐荷重(kg)連続:3連続:6(結束バンド使用時) 最小結束径(Φmm)20
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 タイプはしご兼用脚立
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ ロープ径(Φmm)14
1セット
54,980 税込60,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

STXD 【オーダー】両面使用型足場板 STXD型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板STXD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
79,615 税込87,577
29日以内出荷

STSG 【オーダー】片面使用型足場板 STSG型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm) 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
91,307 税込100,438
29日以内出荷

STSH 【オーダー】片面使用型足場板 STSH型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
58,461 税込64,307
29日以内出荷

STCR 【オーダー】片面使用型足場板 STCR型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板STCR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,769 税込14,046
29日以内出荷

4.8mmのチェインの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用として使用できます トラスコ品番849-0448 全長(mm)1800 質量(g)740 表面処理ユニクロメッキ
1セット(5本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

STHD 【オーダー】両面使用型足場板 STHD型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板STHD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
76,153 税込83,768
29日以内出荷

STNR 【オーダー】片面使用型足場板 STNR型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板STNR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,769 税込14,046
29日以内出荷

四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション 動画あり
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。 四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん踏面幅(mm)42 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)358
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)306 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕上アルマイト仕上
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。 キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります