物流用品 :「工場用 リフト」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ3段式
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ
昇降方式電動油圧式(タービン油
使用頻度300回/日
シンプルな構造により高い耐久力があります。
2段式~3段式まで機種が豊富です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
タイプ2段式
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ
昇降方式電動油圧式(タービン油
使用頻度300回/日
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度150回/日
小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
トラスコ品番131-4093
ストローク(mm)970
テーブル高さ(mm)380~1350
車輪自在キャスター、固定キャスター各2個付
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×813
足踏回数(回)31
1台
¥179,800
税込¥197,780
50日以内出荷
剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油
次工程への加工物の移動が手軽に行えます。
過負荷防止装置付です。
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
仕様早送り装置無、過負荷防止装置付き
トラスコ品番460-4873
ストローク(mm)560
色オレンジ
テーブル高さ(mm)438~998
車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
踏回数67
使用油タービン油ISO-VG32
昇降方式足踏み油圧式
1台
¥199,800
税込¥219,780
100日以内出荷
水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。
テーブル高さ(mm)290~1110
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など
仕様手動走行式
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。
上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。
手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として
仕様手動走行式
トラスコ品番453-0829
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)1500
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
踏回数71
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
110日以内出荷
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
脚寸法内幅(mm)400
脚寸法外幅(mm)550
車輪寸法(固定車輪)(mm)150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
脚寸法高さH(mm)150
荷物の持ち上げ、移動、揚げる作業を合理化する油圧式のフォーク式リフターです。
足ふみペダルで荷物の持ち上げも簡単。
80kgまでの荷物を載せることが可能です。
工場や倉庫での作業効率化をサポートします。
用途持ち上げ作業を合理化する手動走行式のフォーク式リフター
付属品台枠、キャッチフォーク2本、リフトユニット、ホイール脚2本、六角レンチ大/小、足ふみペダル、グリップ2本、ナット8個、ネジ小8個、ネジ大2個、ワッシャー8個、キャップ2個、日本語説明書
幅(mm)300~620(荷物)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×1260×820
保証期間1年
フォーク寸法(mm)515
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。
車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として
ユニット種別別置式
電源コード(m)5
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。
新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。
油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
トラスコ品番457-6632
ストローク(mm)820
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)180~1000
モーター出力(kW)0.75
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200
電源コード(m)1.5
操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)
使用頻度150回/日
上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36
1台
¥379,800
税込¥417,780
14日以内出荷
ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
材質シリンダー:ステンレスコート
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして
電源(V)三相200
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4.9
操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m)(フットスイッチも選べます)
昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ネジの着脱にかかる時間を1/5に短縮できます。
360°横回転+前後180°スイングと可動域が広く、横吊、反転、引起しなどに使えます。
安全率5倍。大手企業の高い採用基準をクリアする安全率
荷重時に回転可能。荷重時の横吊、反転、引起しが可能
2万回の使用試験に合格。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性
耐錆性、耐腐食性に優れるためクリーンルーム、原子力発電所、沿岸、燃料電池工場、食品加工工場での使用や、医療機器の吊上に最適です。
仕様ベアリングレス
材質SUS316
安全率5倍
レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として
仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)
トラスコ品番453-0811
材質シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)1500
全高(mm)1969
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)300
フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
110日以内出荷
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準
モーター出力(kW)0.7
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプビッグ
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
外形寸法(全幅)M(mm)655
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。
油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。
多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。
特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。
フォーク高さ(mm)160~210
車輪固定車:2個、自在車:2個
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×800×160、車体:520×1290×850
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
¥199,800
税込¥219,780
14日以内出荷
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く)
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ合金
電源(V)AC100
作業床面広さ(mm)660×680
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。
油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。
多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
"
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。
特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。
フォーク高さ(mm)160~210
車輪固定車:2個、自在車:2個
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。
1500mmストロークの標準タイプです。
ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様手動走行式
ストローク(mm)1500
フォーク高さ(mm)90~1590
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)300
電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。
コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。
ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
均等荷重(kg)300
最大使用質量(kg)300
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2572
材質フレーム:スチール
テーブル高さ(mm)210~735
均等荷重(kg)150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710
テーブル長(mm)710
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)450
走行タイプ手動
足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
仕様早送り装置:無
トラスコ品番208-2573
材質フレーム:スチール製
テーブル高さ(mm)245~810
均等荷重(kg)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
テーブル長(mm)800
車輪径D(Φmm)100
昇降方式足踏み油圧
車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)
テーブル幅(mm)500
走行タイプ手動
足踏回数(回)約18(空荷時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。
アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質アルミ
寸法(mm)作業床:660×680
電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930
標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置
最大使用質量(kg)159
電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。
材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製
均等荷重(kg)245
設置寸法・奥行(mm)1890
設置寸法・幅(mm)790
昇降方式電動ウインチ
最大使用質量(kg)245
収納寸法・幅(mm)790
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。
3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質鋼
ネスティングラックに取り付けることができます。
ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
用途倉庫・工場の在庫管理
トラスコ品番447-3272
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
1組(4個)
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
工場、物流の現場等でパレット移動に利用されているハンドリフターを、”てこ”の原理でサポートする補助装置です。力が必要な初動をサポートすることで、シニア、女性による作業を容易にします。市販/使用中のハンドリフターに「楽パレ君」をセットするだけで利用可能です。シンプルな構造で信頼性が高く、ランニングコスト不要です。
用途ハンドリフター移動時の初動の補助に。少しの段差乗り越えにも。
トラスコ品番353-2491
材質スチール(防錆黒色クロームメッキ)
折りたたみ寸法(mm)133×118×675
適合寸法(mm)取付可能ハンドパレットトラック支柱サイズ丸パイプ:34、取付可能ハンドパレットトラック支柱サイズ丸パイプ:50×30
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。
また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。