カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(5)

物流用品 :「当板」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付 松下車輌産業工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付松下車輌産業
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg全長(mm)1255質量(kg)(空気入)26車輪径(Φmm)(空気入)360全幅(mm)635
ステンレスアイフック ラッチナシ スリーエッチステンレスアイフック ラッチナシスリーエッチ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ステンレス製の吊りフック
ステンレスアイフック ラッチナ付 スリーエッチステンレスアイフック ラッチナ付スリーエッチ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ステンレス製の吊りフック
ツールホルダー レッド スリーエッチツールホルダー レッドスリーエッチ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。
質量(g)85ベルト幅(mm)50~60種類カラビナ全長A(mm)113線径(Φmm)カラビナ/10長さC(mm)当板/80口の開き(mm)カラビナ/30高さB(mm)67幅D(mm)当板/68
スイベルフック ステンレス スリーエッチスイベルフック ステンレススリーエッチ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)530寸法L(mm)165使用荷重(kg)500寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法S(mm)10寸法D(mm)当板/85寸法E(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)当板/30寸法R(mm)129
CL型 コイル吊フック 三木ネツレンCL型 コイル吊フック三木ネツレン
149,800税込164,780
1台
120日以内出荷
コイル専用の吊フックです。引掛部内側に当りきずを防止する当板が取付けてあります。
トラスコ品番361-0342径(Φmm)【吊環】30基本使用荷重(t)2全高(mm)614爪長さ(mm)510(内寸410)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

当板特集
おすすめ人気ランキング
物流用品