物流用品 :「手押し カート」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
重たい荷物を運ぶのに便利なかご付キャリーカート。かごは取り外しが可能!さらに折りたためてコンパクトに。
楽々運べるのでお買い物が楽しくなるキャスター付きカート。大きな車輪でデコボコ道もへっちゃら!
用途買い物、ゴミ出し、重たい荷物運びに
付属品本体、かご
質量(kg)約6(かご含む)
材質(本体)(本体)スチール、粉体塗装、(車輪)ポリプロピレン、EVA、(かご)ポリプロピレン
耐荷重(kg)(本体)30、(かご)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約46.5×52×85、(かご)約31×44×34
内寸(cm)(本体かご)約幅35×奥行48×深さ18~22
収納時寸法(cm)(本体)約46.5×52×39、(かご)約31×44×6.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
重たい荷物も楽々移動できる。折りたたんでコンパクトに収納。カゴになっているので荷物も落ちにくい。
75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。
フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。
バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)
収納時寸法(mm)450×540
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お客様の見えるところと裏方でも活躍できるのがWAN。
エントランスカート
お客様を出迎えるに優しい湾曲フォルムのホテルカート。
ハンドルの湾曲は人間工学ハンドル「ユニバーサルデザインハンドル」を実装しており、片手押しや、滑らかなカービングも可能です。
裏方作業
ホテルやレストラン・催事場を運営する中でお客様に見える場所は華やかな一方、裏方は高いサービスを実現するために様々な運搬車などを駆使してサービスの提供を行なっております。WANはマットを外すことで堅牢な台車に早変わりするため、もうたくさんの台車で裏方を狭める必要はありません。出入り口にマットを置いておけば日々の流れの中で柔軟にお客様と裏方の二役活躍してくれます。
用途ホテルのエントランスカートとして
ホテル裏方の台車として
材質スチール
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)125
メッキハンドル:クロームメッキ、フレーム:ユニクロメッキ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1070×936
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥139,800
税込¥153,780
45日以内出荷
軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。
サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。
タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
トラスコ品番819-4214
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)24.9
色ブラック
高さ(mm)660
奥行(mm)1448
容量(L)212
間口(mm)1041
均等荷重(kg)317
特性軽量
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網
金網高さ(mm)500
軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。
サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。
タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。
材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム
色ブラック
特性軽量
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウルティマラバー
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミニウム
特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き
荷台寸法(奥行)(mm)720
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車
質量(kg)12
車輪径(Φmm)100
タイプ折り畳み式
ブレーキ有無有り
積載荷重(kg)100
床面高さ(mm)231
荷台寸法(幅)(mm)519
ハンドル高さ(mm)870
材質(ハンドル)アルミ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101
荷台寸法(奥行)(mm)802
材質(荷台)樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ベースキャリー/キャリーカート/手押し台車と、用途に合わせて使えるコンテナキャリー。2つの固定ホイールを含む7輪走行により、なめらかで安定した動きを実現。耐荷重150kgの堅牢設計ながら、重量は3.3kgと軽量です。普段はコンパクトに、大きなものを運ぶ時は、荷物に合わせて荷台の伸縮も可能です。固定用フックロープは4本付属しています。
付属品固定用ゴムロープ4本
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)約150
ハンドル長さ(mm)995
タイヤタイプ2つの固定ホイールを含む7輪仕様
寸法(横×縦)(mm)荷台部:585×300
簡単な操作で高所のピッキング作業が行える手押しタイプオーダーピッカーです。
仕様【揚速】135mm/sec/【走速】なし
寸法(mm)【フロア】640 x 930
全長L(mm)1390
バッテリー12V-100AH/5h
全高H(mm)1780
充電器出力6A (搭載型)
全幅W(mm)665
揚高(mm)260~2550
寸法TD(mm)540
寸法TW(mm)600
1台
¥879,800
税込¥967,780
50日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4557
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥299,800
税込¥329,780
14日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4620
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)100~600
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4611
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)100~600
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4603
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)100~600
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥369,800
税込¥406,780
27日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4590
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4573
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4581
ストローク(mm)500
電源三相200V
テーブル高さ(mm)80~580
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4565
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
14日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4522
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
25日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。
シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
色オレンジ
ホース長さ(m)2
機能早送り装置/無
アンカー穴(mm)2021/02/13
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4549
ストローク(mm)635
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~700
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4531
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様ユニット:別置式
トラスコ品番464-4514
ストローク(mm)505
電源三相200V
テーブル高さ(mm)65~570
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700
電源コード(m)4
上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度15回/時間
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。
電源(V)DC24V
電源DC24V
モーター出力(kW)0.07
均等荷重(kg)100
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ(コード長さ2m)
昇降方式電動ボールねじ式
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。