カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ワゴン(1)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(8)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(5)
        • 仮設機材(2)

物流用品 :「排水」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • 排水キャップ
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き出し付きドロアーワゴン DEEN引き出し付きドロアーワゴンDEEN
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個ブラック高さ(mm)881奥行(mm)462間口(mm)735(810)段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63ストッパーあり
ライト管 エコー化成ライト管エコー化成
3,798税込4,178
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。※本来の用途以外でご使用にならないでください暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります内1本スリーブ付き
用途空調用ダクト仕様スリーブ:〇材質硬質塩化ビニール再生原料グレー素材再生リサイクル原料
U字溝用つりクランプ イーグルクランプU字溝用つりクランプイーグルクランプ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用引き起こし作業可能スプリング式ロック装置付
用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ 開放装置付 本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量 ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO低床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、水場・食品・組み立て等の作業ラインに最適です。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型TRUSCO
52,980税込58,278
1台
当日出荷から15日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。 手すり、キャスター等オプション品も豊富です。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設質量(kg)2.5寸法H(mm)106使用荷重(kg)(最小~最大)30~150寸法A(mm)90寸法F(mm)235~330寸法D(mm)99寸法E(mm)156寸法B(mm)172寸法C(mm)49.5寸法I(mm)25寸法J(mm)32寸法G(mm)50適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から5日以内出荷
人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設使用荷重(kg)(最小~最大)70~350寸法F(mm)31寸法D(mm)101寸法C(mm)55適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数3段天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数1段
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数4段天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2段踏面幅(mm)200
Danchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 5段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数5段天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
厨房用キャスターペール 排水栓付 テラモト厨房用キャスターペール 排水栓付テラモト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×505×595

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品