物流用品 :「木製の板」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リビングやキッチンなどあらゆる場所で使える万能ワゴン。 木製フラット天板で安定性が良く使い勝手が良いのが特徴です。 テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 バスケット棚にはA4サイズが収納可能です。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。 安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板! テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。 軽量で使いやすく、抜群の収納力があります! 引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな木製平台車。重くて大きい荷物もらくらく運べる。
用途事務所や倉庫内での木製台車、キャリーカート、板台車として。 材質(荷台)木材
1台ほか
3,488 税込3,837
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量作業台(KKタイプ/400kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H745/ペダル昇降移動式) サカエ 動画あり
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレスカブセ天板/H800~1000) サカエ 動画あり
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)800~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB) アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/ステンレスカブセ天板/H745~1045) サカエ 動画あり
高さ745~1045mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ調整範囲(mm)740~1040(25mmピッチ毎に調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リビング、キッチン、デスクサイド、ランドリーなどに。シックなカラーリングのワゴンとラック。サイドテーブル、小物の一時置きとしても使える木製天板付き。移動しやすいキャスター付き。工具不要、はめあわせるだけの簡単作業。
材質本体/ポリプロピレン、天板/プリント化粧パーチクルボード、キャスター軸芯/鉄 ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)300 間口(mm)460 キャスターあり 棚段数(段)3 引出しなし
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

中量作業台(KVタイプ/耐荷重1200kg/ステンレスカブセ天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。 表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.41MB) アジャスター防振 ネジ径M16 P=2.0
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。 どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。 開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280 寸法F(mm)51 寸法B(mm)最大/370、最小/240 寸法C(mm)最大/130、最小/0 寸法K(mm)57
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットな木製天板仕様。バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質本体:ポリプロピレン/天板:合成樹脂繊維版/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチール アイボリー 高さ(mm)773 横(mm)465
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットな木製天板仕様。バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
材質本体:ポリプロピレン/天板:合成樹脂繊維版/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチール アイボリー 高さ(mm)1131 横(mm)465
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。 インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。 脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)100 材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装) 段数1 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20 高さ(cm)20
1個
5,400 税込5,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 脚が天板内にぴったり収まるため、省スペースで段積みが可能です。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1800×455×740mm●折りたたみサイズ:1800×44×455mm●天板厚:4.4cm●耐荷重:50kg●重量:9.3kg●パイプ径:Φ26mm●材質:天面:HDPE フレーム:粉末塗装スチール アズワン品番65-2289-28
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷

インテリアになじむ木製天板仕様です。スッキリしたデザインの多目的ワゴンです。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、天板:プリント紙化粧合板 ホワイト/ナチュラル 耐荷重(kg/段)(天板)3
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が届く場所に纏めて収納! リモコンなど小物類をサイドテーブルワゴンにまとめればスッキリ片付きます! ソファや座椅子のそばに置いてご使用ください。 スタイリッシュな木製フラット天板仕様。 長いリモコンや小物を分けて別々のポケットに収納可能。 A4サイズが入る大型ポケット付なので雑誌や新聞などの収納も可能。 バスケット収納部にはカバー付きでたっぷりと収納でき外からの目も気になりません。
高さ(mm)350 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)377 間口(mm)230 材質(天板)プリント化粧パーチクルボード 材質(基布)ポリエステル 収納量ロングポケット×2、ショートポケット×3、ティッシュホルダー、ワイドポケット、バスケット収納
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製(メラミン化粧板仕上) 天板の両サイドは折畳みが可能です 移動時は天板を折り畳んでコンパクトに、使用時は天板を広げて広々とお使い頂けます 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上) 幅(mm)500 奥行(mm)1100 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×720 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)モービルワークベンチ
天板に厚さ5cmの木製の作業台を配した大型のキャビネット。ワークベンチと収納可能なワークパネルを組み合わせ、作業の効率化が大幅にアップ。ハンドルはアルミ製。移動中には引き出しが開かないような工夫がなされている。ワークトップ(ブナ材)はニス仕上げにより耐水性が向上。
質量(kg)160 高さ(mm)1400 奥行(mm)700 間口(mm)1200 材質(天板)
1台
1,298,000 税込1,427,800
91日以内出荷

棚板は木製(メラミン化粧板仕上) 折りたたみ収納可能 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質フレーム::スチール、天板:木製、下段:ステンレス 幅(mm)600 奥行(mm)800 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×720 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在(2輪ストッパー付) キャスタータイプ静音
1台
94,980 税込104,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ900~1200mmの範囲で任意の高さに調整可能!!作業スペースをとらない装置台!本体フレーム幅を天板サイズに近づけることでスペースを確保。下段も木製天板(パーチクルボード)にすることで、天板と同等の強度!天板と下段に高さを取ることで、大きいサイズの装置にも対応! アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900~1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)700 材質(天板)特殊アクリル系樹脂 色(天板)ダークグレー 天板厚さ(mm)30 均等耐荷重(kg)350 色(本体)ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.69MB) 色(脚部)ダークグレー
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心安全の純国産品です。2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。ハンドル付で押しやすい!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 ストッパーあり
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。配膳・下膳時どちらでも大活躍!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)820 キャスター静音ゴムキャスター×自在4個(内2輪ストッパー付) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製(メラミン化粧板仕上) 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上) 幅(mm)450 奥行(mm)900 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×870 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷

清潔で丈夫なステンレスフレーム。便利な両ハンドル付。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 アズワン品番64-5195-66
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

木製(メラミン化粧板仕上) 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上) 幅(mm)450 奥行(mm)900 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1100 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷

木製(メラミン化粧板仕上) 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上) 幅(mm)490 奥行(mm)860 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×490×750 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

木製(メラミン化粧板仕上) 静音キャスター採用により静かな走行が可能 キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム 安心安全の純国産です
材質本体:木製(メラミン化粧板仕上)、ハンドル受部・キャスター受部:スチール(金色メッキ) 幅(mm)500 奥行(mm)1000 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×720 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在 キャスタータイプ静音
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷

清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。3段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。上段には便利なこぼれ止め付
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 ストッパーあり
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です。2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。ハンドル付で押しやすい!。上段には便利なこぼれ止め金具付
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 ストッパーあり
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

清潔で丈夫なステンレスフレーム。棚板は木製(メラミン化粧板仕上)。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム。安心・安全の純国産品です。2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!。ハンドル付で押しやすい!。上段には便利なこぼれ止め金具付
材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 ストッパーあり
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/キャビネットワゴン付) サカエ 動画あり
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。木製キャビネットワゴン付きですので工具・書類などの収納もでき大変便利です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング