物流用品 :「枠」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両ハッカー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。
枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。
内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
表面処理ユニクロ
先端形状両オーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格Sマーク、Aマーク
材質アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
1枚
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
こんなお得な商品も!

アルミ製踏み台 ハンドル付
モノタロウ
¥4,698~
税込¥5,168~
●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。
●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。
●オールアルマイト仕上げです。
●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様脚カバー付
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)270
天板寸法・奥行(mm)174
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
材質アルミ
加工アルマイト
各種認証SGマーク
収納寸法・奥行(mm)96
手がかり棒に後付けするだけで装着可能です。
用途安全対策オプションです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
50~120mm
シングルベアリング入
Eリングにて芯棒固定。
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
アングル、フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
Eリングにて芯棒固定。
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
アングル、フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
Eリングにて芯棒固定。
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
フラットバー用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。
50mm~120mmEリングにて芯棒固定。
150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
材質ステンレス
フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
トロ車用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用。
75mm~100mmEリングにて芯棒固定。150・200mmナットにて芯棒固定。
材質枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
アングル、フラットバー用。
密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。
50mm~120mmEリングにて芯棒固定。
150・200mmナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
収納時には外枠を上に折り曲げることで、ネスティングが可能です。
用途重量物の搬送などに
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番495-4742
車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)830
ハンドル高さ(mm)1100
材質(天板)MDF
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
付属品※芯棒付
材質ステンレス
枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。
更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。
材質ステンレス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。