物流用品 :「椅子」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
適合【チェア】No.102P、No.104P、No.201P、No.202P・No.211P、No.216P、No.221P、No.224P、No.315P、No.323P、No.334P、No.335P、No.410FPN・No.410SP、No.413P、No.414P、No.416P、No.420FP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)25
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)833×800×1443
収納数No.102P・No.334P:16脚、No.104P:12脚、No.201P・No.221P:48脚、No.202P・No.211P・No.420FP:42脚、No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:30脚、No.335P:8脚、No.410FPN・No.410SP:44脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-57
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
46日以内出荷
適合【チェア】No.216P、No.224P、No.315P、No.323P、No.413P、No.414P、No.416P
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装
質量(kg)21
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×590×1550
収納数No.216P・No.224P・No.315P・No.323P・No.413P・No.414P:32脚、No.416P:26脚
アズワン品番64-8154-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥94,980
税込¥104,478
46日以内出荷
適合【チェア】No.201P、No.202P・No.211P、No.221P、No.410FPN・No.410SP、No.420FP、No.430SP・No.430P、No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP
材質フレーム:Φ25.4(ベースフレーム:Φ27.2)mmスチールパイプ・粉体塗装、床面:ターポリンシート張り
質量(kg)18
キャスターΦ100mmキャスター4個(うちストッパー付自在キャスター2個・固定キャスター2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×1122×1660
収納数No.201P・No.202P・No.211P・No.221P:30脚、No.410FPN・No.410SP・No.430SP・No.430P:50脚、No.420FP・No.409SSP・No.409NSP・No.409NNP:45脚
アズワン品番64-8154-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
15日以内出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式タイプ
形状自在車S
型式Pシリーズ双輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!!
使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別両端アイ形
材質ポリエステル
色ブルー
等級JIS4等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
RoHS指令(10物質対応)対応
セルフブレーキ付キャスターは約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み
金具仕上ユニクロメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
軸長L(mm)35
偏芯E(mm)21
適合スパナ19×21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アイストラップ ステンレス
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ座ぐりタイプ
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
こんなお得な商品も!

マガタマフック ステンレス
モノタロウ
¥459
税込¥505
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
タイプねじ込み式
種類ボルト・スクリュー
本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
定格荷重(kg)500
ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5
塗装色マンセル N-1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます。
用途一般玉掛け作業用ベルトスリング。
種別両端アイ形
両端吊り輪タイプ(吊部に強靭保護シート付)
材質は超強力ポリエステル繊維。
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます。
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や磨耗が生じたら危険信号。
等級JIS3等級
高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。
レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました
上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に
設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
揚程(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5.5
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
使用荷重(N)196
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。
生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等
機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等
コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等
木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等
プラスチック製品・・・ボート・浴槽
自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等
各種工事・・・建築・土木・造園・電気等
各種作業・・・引越・港湾荷役等
種別エンドレス形
色ブルー
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
色白
等級JIS2等級
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超強靭柔軟性ポリエステル
色緑
規格JIS B8818 Ⅲ等級
等級JIS3等級
先端形状両端アイ形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質超強力ポリエステル
色オレンジ
規格JIS B8818 Ⅳ等級
等級JIS4等級
先端形状両端アイ形
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途玉掛け作業
ベルト色黄
端末仕様アイ縫製
材質(ベルト)ポリエステル
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
網状のベルトが、袋物などの荷崩れしやすいものを安全に保持します。
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)(最大)1000
最大使用荷重(kg)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。
用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。
トラスコ品番256-0545
材質高強力ポリエステル原着糸
全長(m)5
最大使用荷重(t)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅×厚さ(mm)75×9
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
最も安全な吊具の研究開発を日々重ねた安全ベルトスリリング。
吊り作業の際に知らずに(超荷重)になっていた事を知らせる、便利な「超荷重検知タグ―オーバーロードゲージ」を搭載した比類なき安全を見える化した安全設計。
擦れ・摩耗に強い強力ワイヤ内臓のファイバーマックスにつける事によってより安全性の高い荷役作業が可能になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。