物流用品 :「段」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

台車 二段式 スチール製
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、PVC
質量(kg)(約)10.2
耐荷重(kg)(約)100
寸法(cm)ステップ内々:(約)27.5
縮長(m)(約)0.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)49×7.8
高さ(cm)(約)375
収納時寸法(cm)(約)49×7.8
ステップ数(段)13
従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。
質量(kg)60
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242
1個
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
天板が広いので楽に作業ができます。取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます。ただし、取手には全体重はかけないでください。アングル脚を採用しています。
用途アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です。
仕様組立式、取手付き
トラスコ品番696-6674
材質アルミ製
質量(kg)3.3
段数2
踏ざん踏面幅(mm)142
天板高さ(m)0.55
踏ざん間隔(mm)275
高さ(cm)55
最大使用荷重(kg)100
天板寸法・幅(mm)425
天板寸法・奥行(mm)312
天板寸法(幅×奥行)(mm)425×312
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
フミラックFL-50-2Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5915
材質アルミ製
質量(kg)6.1
段数2
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)600~700
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
中段と下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。最上段を取り外し2段の踏み台(FL-50-2W)としても使用できますから便利です。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5912
材質アルミ製
質量(kg)4
段数3
天板寸法(mm)△290
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)890
材質(車輪・金具)ナイロン
長さ外寸(mm)910
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)1130
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドル付で押しやすい木製カート。キャスターはより静かな静音キャスター採用。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純国産品。和洋両方の雰囲気にお使い頂け、配膳・下膳に最適な木製カートの定番品です。
材質木製(メラミン化粧貼)
幅(mm)970
高さ(mm)1100
奥行(mm)500
キャスター静音ゴムキャスタキャスター自在×4個
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番64-5195-72
特性静か
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
大容量引き出し7タイプ(キーロック付)です。ハンドル&大型キャスタ付で移動がラクラクです。軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダです。
用途工具やパーツの収納、整理に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×1000×460
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
フミラックFL-75-3Wの椅子付きとなり、座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。椅子は回転可能で、10cm伸縮します。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
仕様座面付(高さ調節、回転式)
トラスコ品番706-5911
材質アルミ製
質量(kg)7
段数3
天板高さ(m)750
踏ざん間隔(mm)250
座面高さ(mm)850~950
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
天板が広く、安心して作業をおこなえます。下段は360度足を載せられますから移動範囲が広がり、作業効率があがります。
用途特殊な構造で3方向から昇降でき、果樹棚での作業に適しています。
トラスコ品番706-5913
材質アルミ製
質量(kg)3.1
段数2
天板寸法(mm)△480
天板高さ(m)500
踏ざん間隔(mm)250
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(mm)△900
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に
セット内容鍵×2
材質スチール
質量(kg)90
引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1個
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
用途工具や日用品を収納する移動式ラック
キャスター付きの3段ラックで移動がラクラクです
収納部はメッシュになっており、任意の高さにセットできます
各段の耐荷重は10kgで工具など少し重いものも載せることができます
ガレージ、倉庫、ご家庭に
材質固定パーツ:ポリプロピレンPP
質量(kg)5
材質(キャスター)亜鉛・ポリプロピレンPP
アズワン品番64-9305-76
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。
材質フットブレーキ/スチール
キャスター固定×2個、自在×2個
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
こんなお得な商品も!

台車 2段式 樹脂製 環境静音タイプ
モノタロウ
¥18,980
税込¥20,878
耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
材質樹脂
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
棚間隔(mm)490
特性軽量
有効寸法(高さ)(mm)490
ストッパー付キャスター2個。ボールベアリング内蔵スライドレール。
質量(kg)78.5
ストッパー有
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上5段:565×380×65、下2段:565×380×145
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
アルミ合金製
縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー
アズワン品番65-2238-70
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。
大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。
こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。
開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。
一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。
樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。
ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。
スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。
引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2
質量(kg)53.3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段
アズワン品番64-2290-68
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)各30
引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
¥120,000
税込¥132,000
8日以内出荷
全段ベアリング。
質量(kg)66
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質ステンレス
キャスター固定車×2個、自在車×2個
板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8
棚間隔(mm)230
天板形状合せ板
騒音対策あり
従来とは明らかに異なる質感の塗装、厚めのマットなど、
今までのDEENストレージシリーズの良い部分は踏襲しつつ、全く別物に仕上がっています。
質量(kg)60
本体質量(kg)7.7
ストッパーあり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:543×445×57.5、中段:543×445×119、下段:543×445×242
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
ABS樹脂製多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等小さいものを整理・整頓するのに便利な個別スペース。
キャスターは5インチで、2個自在(ブレーキ付)・2個固定。
スチール製コーナープロテクター(4箇所)で、本体を傷から守ります。
質量(kg)67
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×406×75(上5段)、580×406×150(下2段)
引出し耐荷重(kg)各70
人数に合わせて増やしたり減らしたり、どこにでもすぐに組立・撤去ができます。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
コンパクト収納。収納サイズは、設置面積の約1/15で収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
間口(mm)4550
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)150
エスコ品番EA903AJ-8
材質アルミ合金
段数8
全高(m)2.39
収納寸法・幅(mm)530
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)2390
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)250
1個
¥45,700
税込¥50,270
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。